Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro isolante

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro isolante

PVC senza rotoli di lamiera

  • Colore: Nero
  • Spessore: 0,15 mm
  • Infiammabilità: Autoestinguente

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Nastro isolante elettrico

Nastro isolante elettrico

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona<SUP>®</SUP> Perfect

Disco abrasivo a secco per veicoli Arizona® Perfect

Nastro adesivo in tela

Nastro adesivo in tela

Ingrassatore

Ingrassatore

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto monouso in nitrile

Guanto monouso in nitrile

Nastro autoagglomerante

Nastro autoagglomerante

Nastro adesivo in tela politenata

Nastro adesivo in tela politenata

Nastro per mascheratura

Nastro per mascheratura

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

Guaina termoretraibile sottile Privo di adesivo interno

Nastro sigillafiletti in PFTE

Nastro sigillafiletti in PFTE

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Fusibile a lamelle ATO ISO 8820-3

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Morsetto volante isolato a stecca

Morsetto volante isolato a stecca

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Sacco portarifiuti TIPO CLASSICO

Grasso multiuso II

Grasso multiuso II

Set di nastri isolanti elettrici

Set di nastri isolanti elettrici

Nastro adesivo in poliestere

Nastro adesivo in poliestere

Nastro isolante

Nastro isolante

Frenafiletti a resistenza media

Frenafiletti a resistenza media

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Connettonre porta maschio a tenuta stagna SUPER SEAL

Connettonre porta maschio a tenuta stagna SUPER SEAL

Capicorda di potenza da pinzare

Capicorda di potenza da pinzare

Nastro adesivo in tessuto di poliestere

Nastro adesivo in tessuto di poliestere

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Forbice zebra in inox

Forbice zebra in inox

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Grasso per uso universale HHS 2000 ST

Frattone trapezoidale per stucco veneziano

Frattone trapezoidale per stucco veneziano

Pressacavo, poliammide PG

Pressacavo, poliammide PG

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Nastro adesivo in tela

Nastro adesivo in tela

Pulitore per freni EURO

Pulitore per freni EURO

Nastro adesivo in tela di lino

Nastro adesivo in tela di lino

Salviette detergenti universali

Salviette detergenti universali

Nastro adesivo

Nastro adesivo

Olio da taglio per officina

Olio da taglio per officina

Pittura spray acrilica a base acqua

Pittura spray acrilica a base acqua

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Disco abrasivo a lamelle per acciaio inossidabile

Nastro per mascheratura in tessuto PREMIUM

Nastro per mascheratura in tessuto PREMIUM

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Cacciavite croce PH Con lama tonda

Cacciavite croce PH Con lama tonda

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Pinza regolabile DIN ISO 8976

Nastro adesivo nero resistente ai raggi UV Per il montaggio della manichetta terminale e per i giunti di isolamento

Nastro adesivo nero resistente ai raggi UV Per il montaggio della manichetta terminale e per i giunti di isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Capicorda ad innesto lamellare maschio Senza isolamento

Livella in lega leggera

Livella in lega leggera

Spesso acquistato insieme a
Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale, esecuzione bassa con elemento di serraggio (inserto non metallico) DIN 985, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Sbloccante Rost-Off

Sbloccante Rost-Off

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filetto parziale ISO 4014, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Fascetta stringitubo con chiusura asimmetrica

Connettore porta femmina a tenuta stagna SUPER SEAL

Connettore porta femmina a tenuta stagna SUPER SEAL

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

Gommino passacavo singolo (SEAL) Per capicorda non isolati

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura interna.

Rondella di sicurezza dentellata, internamente, forma J DIN 6798, acciaio zincato, passivato bianco (A2K). Con dentellatura interna.

Tuta di protezione TYVEK<SUP>®</SUP> 500 Xpert

Tuta di protezione TYVEK® 500 Xpert

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Rondella Per viti per dispositivi di serraggio pesante, DIN 7349, acciaio zincato, passivato bianco

Dado esagonale alto

Dado esagonale alto

Sgrassatore

Sgrassatore

Dado esagonale basso con filettatura passo fine DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale basso con filettatura passo fine DIN 936, acciaio, zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Pulitore per freni Plus

Pulitore per freni Plus

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Detergente multiuso Liquid Green

Detergente multiuso Liquid Green

Jacket Kick Off 2025

Jacket Kick Off 2025

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Grasso multiuso I

Grasso multiuso I

Silicone acetico

Silicone acetico

Detergente per freni

Detergente per freni

Pasta lavamani priva di sabbia

Pasta lavamani priva di sabbia

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK<SUP>®</SUP> Pro

Tassello in nylon con vite testa piana svasata SHARK® Pro

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70