Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Set di nastri isolanti elettrici
Contenente tutti i colori più usati per l'isolamento sicuro e l'etichettatura durante la realizzazione di impianti elettrici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Sicurezza dovuta a caratteristiche testate
- Rigidità dielettrica fino a 40 kV
- Ritardante di fiamma
Sicuro e facile da utilizzare
- Antistrappo e resistente all'invecchiamento
- Elevata flessibilità e forza adesiva
Mantenimento delle caratteristiche del materiale anche con variazioni di temperatura
Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti
Proteggere i nastri dai raggi diretti del sole.
Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Il nastro deve essere teso in modo da garantire una legatura ottimale e da poter essere avvolto in almeno due strati con una sovrapposizione del 50%. È necessario applicare una tensione minore sullo strato finale per evitare che gli strati diventino effettivamente uno.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'isolamento, la marcatura di cavi elettrici, il serraggio di cablaggi, la produzione di cablaggi, la protezione di giunzioni di cavi a bassa, media e alta tensione, ecc. Conforme alla direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2) e alla direttiva delegata (UE) 2015/863 della Commissione (RoHS 3), nonché alla direttiva UE 200/53 (privo di piombo, cromo(VI), mercurio e cadmio).
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.