Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro isolante elettrico
Nastro isolante elettrico - 1
Nastro isolante elettrico - 2
Nastro isolante elettrico - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro isolante elettrico

Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5


  • Sicurezza dovuta a caratteristiche testate

  • Resistenza dielettrica fino a 40 kV/mm

  • Difficilmente infiammabile


Sicuro e facile da utilizzare


  • Antistrappo e resistente all'invecchiamento

  • Elevata flessibilità e forza adesiva

  • Stampaggio eccellente per forme diverse

  • Elevato livello di resistenza dielettrica e protezione meccanica


Proprietà permanenti del materiale anche a variazioni di temperatura e a basse temperature



Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti

Prova di prestazioni

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5



Conforme a:


  • Standard BS3924

  • Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)
Indicazione

Proteggere il nastro dall'esposizione alla luce solare diretta e ai vapori di solventi.

Area di applicazione

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5



Conforme a:


  • Standard BS3924

  • Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.