Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro isolante elettrico
Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
- Sicurezza dovuta a caratteristiche testate
- Resistenza dielettrica fino a 40 kV/mm
- Difficilmente infiammabile
Sicuro e facile da utilizzare
- Antistrappo e resistente all'invecchiamento
- Elevata flessibilità e forza adesiva
- Stampaggio eccellente per forme diverse
- Elevato livello di resistenza dielettrica e protezione meccanica
Proprietà permanenti del materiale anche a variazioni di temperatura e a basse temperature
Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Conforme a:
- Standard BS3924
- Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)
- Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)
Proteggere il nastro dall'esposizione alla luce solare diretta e ai vapori di solventi.
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5
Conforme a:
- Standard BS3924
- Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)
- Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)
- Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'isolamento e il raggruppamento di cavi, fili, collegamenti ed elementi di fissaggio, l'avvolgimento di cavi, il fissaggio di cablaggi, la produzione di cablaggi, la protezione di giunzioni di cavi a bassa e media tensione, ecc. Ideale anche per la marcatura di cavi elettrici e per la riparazione di materiale isolante danneggiato o guaine per cavi.
Le superfici devono essere solide, pulite, asciutte e prive di grasso e olio. Il nastro deve essere teso in modo da garantire un'aderenza e un avvolgimento ottimali con almeno due strati sovrapposti a metà. È necessario applicare una tensione minore sullo strato finale per evitare che gli strati diventino effettivamente uno.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.