Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro isolante per bordi autoadesivo CERAfix® 208 per la separazione di massetti da pavimento e da parete
Installazione di massetti flottanti di qualsiasi tipo senza ponte acustico e separazione del massetto dalla muratura o da altre installazioni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Eccellenti proprietà di isolamento acustico
- Reazione al fuoco E in conformità alle norme EN 13501-1/B2 e DIN 4102
- Comprimibile: Non impedisce il movimento della superficie del massetto
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non possiamo garantire il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Compensare preventivamente le differenze di altezza sulla superficie di appoggio applicando CERAfix 202 o CERAfix 201. Verificare che l'umidità non penetri dalla parte sottostante dello strato sigillante. Nelle aree esposte all'umidità, è necessario formare in anticipo una pendenza sufficiente (a seconda dell'abrasività del rivestimento) nella direzione di drenaggio.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.