Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro isolante per bordi autoadesivo CERAfix® 208 Per la separazione di massetti da pavimento e da parete

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro isolante per bordi autoadesivo CERAfix® 208 Per la separazione di massetti da pavimento e da parete

Installazione di massetti flottanti di qualsiasi tipo senza ponte acustico e separazione del massetto dalla muratura o da altre installazioni.

  • Lunghezza rotolo: 25 m
  • Altezza: 50 mm
  • Spessore: 5 mm
  • Materiale: PE - Polietilene
  • Temperatura di utilizzo max: 85 °C
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
Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Striscia perimetrale adesiva

Striscia perimetrale adesiva

Striscia perimetrale adesiva  NEOTERMIC

Striscia perimetrale adesiva NEOTERMIC

Nastro per la sigillatura

Nastro per la sigillatura

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro di fissaggio forato, senza perforazione marginale

Nastro di fissaggio forato, senza perforazione marginale

Nastro sigillante 316 CERAfix<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante 316 CERAfix®

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Membrana elastica impermeabilizzante fibrorinforzata IMPELAST FR

Bandella in alluminio e butile pretagliata

Bandella in alluminio e butile pretagliata

Chiodo con collare Con bordino grande

Chiodo con collare Con bordino grande

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Nastro di fissaggio in tessuto per uso interno antiruggine, privo di bordi taglienti

Nastro di fissaggio in tessuto per uso interno antiruggine, privo di bordi taglienti

Membrana di tenuta sigillante CERAfix<SUP>®</SUP> 305

Membrana di tenuta sigillante CERAfix® 305

Nastro a rete coprigiunto in fibra di vetro

Nastro a rete coprigiunto in fibra di vetro

Profilo per giunti di dilatazione tra edifici posti sullo stesso piano di posa Per i giunti di dilatazione a filo superficie o ad angolo interno

Profilo per giunti di dilatazione tra edifici posti sullo stesso piano di posa Per i giunti di dilatazione a filo superficie o ad angolo interno

Barriera al vapore in PE

Barriera al vapore in PE

Sigillante bituminoso

Sigillante bituminoso

Additivo per massetto W500

Additivo per massetto W500

Rete in fibra di vetro MASNET

Rete in fibra di vetro MASNET

Nastro adesivo in tessuto di poliestere

Nastro adesivo in tessuto di poliestere

Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V

Batteria agli ioni di litio ricaricabile 28 V

Graffa di regolazione altezza - C2C

Graffa di regolazione altezza - C2C

Adesivo superrapido, Klebfix 2C

Adesivo superrapido, Klebfix 2C

Nastro adesivo nero resistente ai raggi UV Per il montaggio della manichetta terminale e per i giunti di isolamento

Nastro adesivo nero resistente ai raggi UV Per il montaggio della manichetta terminale e per i giunti di isolamento

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Silicone sanitario

Silicone sanitario

Guarnizione tagliamuro

Guarnizione tagliamuro

Raccordo filettato per tubo flessibile con filetto femmina

Raccordo filettato per tubo flessibile con filetto femmina

Adattatore per presa IEC 60309/civile

Adattatore per presa IEC 60309/civile

Stadia in alluminio

Stadia in alluminio

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Giunto  WATERBLOCK ST

Giunto WATERBLOCK ST

Disco diamantato universale

Disco diamantato universale

Collare pesante per tubazioni

Collare pesante per tubazioni

Detergente per climatizzatori di veicoli EVAPO<SUP>®</SUP> Fresh

Detergente per climatizzatori di veicoli EVAPO® Fresh

Livella laser rotante RL5-14

Livella laser rotante RL5-14

Collare fissacavo, con un occhiello di fissaggio a norma SN 78550

Collare fissacavo, con un occhiello di fissaggio a norma SN 78550

Colla a base di resina epossidica ad azione rapida ESK-50

Colla a base di resina epossidica ad azione rapida ESK-50

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE

Membrana elastica impermeabilizzante IMPELAST RF RIFLETTENTE

Gommino di ricambio REFILL, FLAT, auto Per le vetture con tecnologia a lama piatta

Gommino di ricambio REFILL, FLAT, auto Per le vetture con tecnologia a lama piatta

Colla di giunzione ALL-IN-ONE

Colla di giunzione ALL-IN-ONE

Gancio fissa zoccolo

Gancio fissa zoccolo

Reti di protezione per ponteggi

Reti di protezione per ponteggi

Falt masker antiscivolo

Falt masker antiscivolo

Marcatore stradale

Marcatore stradale

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna Per DIGA<SUP>® </SUP>WO-1/34

Kit chiodi, chiodo a striscia con testa mezza luna Per DIGA® WO-1/34

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Fascetta di cablaggio KBL 2 in poliammide con linguetta in plastica, colore nero

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Adesivo in schiuma per il montaggio di tegole PU

Spesso acquistato insieme a
Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Detergente per freni

Detergente per freni

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Rotoli carta

Rotoli carta

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Spazzola a pennello con gambo

Spazzola a pennello con gambo

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Livellatore in gomma per supporti per terrazze HORIZON

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Sbloccante universale

Sbloccante universale

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)