Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro isolante elettrico
Nastro isolante elettrico - 1
Nastro isolante elettrico - 2
Nastro isolante elettrico - 3

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro isolante elettrico

Per l'isolamento, la riparazione e la marcatura di cavi elettrici e il fissaggio di cablaggi ecc.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 10
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
Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5


  • Sicurezza dovuta a caratteristiche testate

  • Resistenza dielettrica fino a 40 kV/mm

  • Difficilmente infiammabile


Sicuro e facile da utilizzare


  • Antistrappo e resistente all'invecchiamento

  • Elevata flessibilità e forza adesiva

  • Stampaggio eccellente per forme diverse

  • Elevato livello di resistenza dielettrica e protezione meccanica


Proprietà permanenti del materiale anche a variazioni di temperatura e a basse temperature



Elevata resistenza ad un'ampia gamma di acidi e alcali diluiti

Indicazione

Proteggere il nastro dall'esposizione alla luce solare diretta e ai vapori di solventi.

Approvato VDE in conformità alla normativa DIN EN 60454-3-1 Tipo 5



Conforme a:


  • Standard BS3924

  • Direttiva europea 2011/65/CE (RoHS 2)

  • Regolamento delegato della Commissione (UE) 2015/863 (RoHS 3)

  • Direttiva UE 2000/53 (privo di piombo, cromo VI, mercurio e cadmio)

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.