Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro magnetico
Nastro in plastica flessibile e permanentemente magnetico per opzioni di montaggio universali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Forte magnetizzazione per un supporto ottimale
- Possibilità di riutilizzo
- Non graffia né lascia residui di adesivo
- Ampia gamma di temperature d'impiego
- Facile da utilizzare e gestire
- La lunghezza delle singole strisce può essere stabilita individualmente e tagliata con le forbici
- Non utilizzare come primer per magneti.
- Non deve entrare in contatto con alimenti.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Per l'allineamento e l'apposizione di componenti mediante incollaggio (ad es. rivestimenti decorativi), viti (ad es. sovrapposizioni di lamiere con viti autofilettanti), foratura (ad es. dime). Adatto per il fissaggio temporaneo di cartelli, nell'allestimento di stand fieristici ed espositivi, per lavori di mascheratura in combinazione con la carta appropriata, come protezione per ganasce di serraggio per morse, per il fissaggio di zanzariere, come protezione antiscivolo per parti in lamiera sovrapposte, per il fissaggio di foto e altri oggetti decorativi. Ideale anche per il fissaggio di oggetti non magnetici su basi metalliche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.