Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro mascheratura di precisione in carta crespata
Nastro in carta speciale per i lavori di mascheratura più esigenti nei settori automobilistico, metallurgico e delle vernici
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Preciso e delicato sulle superfici
- Grazie alla carta washi sottile, duttile e di alta qualità, è possibile ottenere legami molto precisi
- Bordi di verniciatura nitidi, netti e super piatti senza colature
- Ottima aderenza anche su materiali di supporto sensibili grazie allo speciale adesivo acrilato
- Rimozione senza residui
Per un'ampia gamma di applicazioni
- La resistenza ai raggi UV fino a quattro mesi rende il nastro adesivo adatto per applicazioni in interni ed esterni
- La verniciatura che richiede l'asciugatura a forno non presenta problemi in quanto il nastro è resistente al calore fino a +100 °C
- Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta
- Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui
- Su materiali di supporto delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni del materiale di supporto
- Nei lavori di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti risulterà difficile da rimuovere
- Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Adatto per sistemi di verniciatura a base d'acqua e solvente
- Può essere utilizzato anche su materiali di supporto sensibili nei settori edile e automobilistico, ad esempio su tappeti, mobili e strisce cromate
- Per lavori di mascheratura durante le applicazioni di verniciatura, in particolare su superfici sensibili
- Adatto per la mascheratura in applicazioni di smaltatura
- Per fissare la carta per mascheratura e le pellicole per mascheratura
- Per lavori di mascheratura durante le operazioni di verniciatura nel settore automobilistico e metallurgico, in particolare per superfici sensibili, verniciatura multistrato o per il mercato post-vendita automobilistico
- Adatto anche per asciugatura a forno
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.