Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per mascheratura HP, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici
Nastro per mascheratura ad alte prestazioni Privo di solventi, resistente ai raggi UV e agli agenti atmosferici.
- Base adesiva: Acrilico
- Materiale di supporto nastro adesivo: Carta
- Colore: Blu
- Lunghezza: 50 m
- Spessore: 0,130 mm
- Resistenza ai raggi UV: 16 giorni
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / da 15°C a 25°C e max 60% di umidità relativa
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Adesivo acrilico a base di acqua
- Design speciale per metallo, alluminio, legno e vetro
- Facile da rimuovere; non lascia residui di adesivo per un massimo di 16 giorni
- Facile da srotolare
- Resistenza ai raggi UV
- Supporto in carta saturata e impermeabile
- Carta di alta qualità, adatta per applicazioni gravose
- Eccellente adattabilità
- Compatibile con le vernici più diffuse
- Può essere rimosso senza rompersi
- Si strappa a mano
Nastro per mascheratura ad alte prestazioni, blu, impermeabile e resistente agli agenti atmosferici, consigliato per applicazioni al chiuso e all'aperto in cui le superfici sono esposte a radiazioni UV e umidità. Design speciale per superfici in metallo, alluminio, legno e vetro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.