Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per mascheratura Soft Mask Easy
Guarnizione speciale autoadesiva in poliestere espanso a pori fini per lavori di verniciatura su carrozzeria e parti in movimento. Il nastro per mascheratura sigilla il 95% di tutte le aperture del veicolo per proteggerlo dalla nebulizzazione della vernice.
- Materiale di supporto: Schiuma di poliestere
- Colore: Bianco
- Lunghezza: 50 m
- Larghezza: 20 mm
- Spessore: 9 mm
- Resistenza temperatura max: 95 °C
- Condizioni per resistenza termica/temperatura: a breve termine, un'ora
- Resistenza pelatura dinamica a 25 mm: 6 N
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 18 Mesi / stoccaggio in ambiente asciutto e privo di polvere, 20°C, 50% di umidità relativa
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Per uso universale
- Un'unica larghezza del cordone per la maggior parte delle applicazioni
- Per l'uso su carrozzeria e su parti mobili (portiere, cofani ecc.)
- In grado di sigillare e proteggere il 95% di tutte le aperture del veicolo dagli spruzzi di vernice
Veloce e facile da usare
- Semplice regolazione con la chiusura delle porte
- Non è necessario ripetere l'operazione di mascheratura - il semplice mantenimento della pressione impedisce che il fondo diventi traslucido durante i successivi lavori di verniciatura
La parte adesiva è nascosta
- La vernice non si attacca all'adesivo
- Le fibre non si depositano sui bordi di vernice
Schiuma in polistirene molto assorbente
L'elevato assorbimento della vernice previene la formazione di bordi di vernice.
Larghezza del cordone ridotta
Applicazione precisa grazie alla minore quantità di materiale nell'apertura.
Nastro continuo da 50 metri
- Sprechi ridotti al minimo
- Buon rapporto qualità-prezzo
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Protegge gli interni del veicolo dagli spruzzi idi vernice durante la verniciatura. Idoneo per porte, cofani motore e baule, sportelli, bocchettoni serbatoio.
Applicare il cordone Soft Mask senza estenderlo sulla carrozzeria o sulle parti mobili, quali porte, cofani, sportelli, ecc. Fare attenzione che la parte adesiva si trovi sempre all'interno. Il cordone si fissa quando le parti mobili vengono chiuse. Per ottenere un'aderenza perfetta, applicare una leggera pressione alla schiuma che fuoriesce. Le correzioni o i riposizionamenti sono così superflui.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.