Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro adesivo per mascheratura per carrozzeria
Nastro per mascheratura appositamente progettato per essere utilizzato durante i lavori di verniciatura e riparazione della carrozzeria. Protegge le parti della carrozzeria che non devono essere verniciate o trattate, consentendo
così una verniciatura precisa e pulita
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Applicazione semplice e veloce sulle superfici senza danneggiarle o lasciare residui di colla
- Resistenza all’ umidità e ai solventi: resiste ai solventi comuni utilizzati nella verniciatura automobilistica, assicurando una forte adesione del nastro che rimanga durante l‘intero processo di verniciatura
- Resistenza ad alte temperature fino a 80°C per 90 minuti e 110°C per 30 minuti
- Flessibilità e adattabilità: Il nastro è flessibile e può essere modellato per adattarsi a curve, angoli e contorni della carrozzeria dell‘auto, garantendo una mascheratura accurata e precisa
Ampia gamma di utilizzi nel settore edile per tinteggiature, verniciature decorative e industriali, nella carrozzeria e nella mascheratura protettiva in genere. Si taglia facilmente e si rimuove senza lasciare residui
Per utilizzare correttamente il nastro per mascheratura per carrozzeria, pulire accuratamente la superficie da mascherare, applicare il nastro in modo preciso e premere bene i bordi per evitare infiltrazioni di vernice. Successivamente, procedere con la verniciatura e rimuovere il nastro con cura una volta che la vernice sia asciutta. Non resistente ai raggi UV
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.