Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro mascheratura rosso RED PRO
Nastro adesivo per mascheratura rosso, ad alte prestazioni, per applicazioni professionali ed industriali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Resistenza ai solventi e all' umidità:
- Il nastro non consente all'acqua o solventi di penetrare e di danneggiare la superficie coperta
- Adatto per l'uso in ambienti interni ed esterni
- Colorazione rossa, per una migliore visibilità su carta e pellicole per mascheratura durante i lavori di verniciatura
Resistenza ai raggi UV
Resiste all'esposizione prolungata ai raggi ultravioletti (UV) del sole senza deteriorarsi rapidamente; la carta non si degrada e la colla non perda adesività sotto l'esposizione diretta della luce del sole
Eccellente adesività
Adesivo in gomma naturale per un'adesione sicura e di lunga durata che allo stesso tempo consente una rimozione facile e veloce senza lasciare residui sulla maggior parte delle superfici, tra cui metallo, gomma, vetro e plastica
Applicazione e rimozione semplice
- Facile da tagliare e applicare, anche su superfici curve
- Può essere rimosso senza lasciare residui di colla e carta
- Ideale per ambienti interni e esterni, per lavori che richiedono una protezione temporanea ma efficace
Resistente ad alte temperature fino a +100 °C
Idoneo per i lavori di verniciatura che richiedono l’essiccazione a forno
Progettato appositamente per applicazioni su superfici ruvide o irregolari per verniciatura professionale ed industriale nei settori automobilistico e metallurgico. Adatto per l’essiccazione a forno. Adatto anche per mascheratura per lavori di verniciatura in ambienti interni ed esterni in cui le superfici sono esposte ai raggi UV e all’umidità
Applicare il nastro sulla zona da proteggere dalla vernice o per fissare la carta o pellicola per mascheratura
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.