Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro crespato di precisione Light
Carta speciale molto sottile e duttile per lavori di mascheratura nel settore della verniciatura
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Molto sottile e duttile
- Grazie alla carta washi sottile, duttile e di alta qualità, è possibile ottenere legami molto precisi
- Bordi di verniciatura particolarmente fini per evitare colature
- Ideale per l'uso con vernici a base d'acqua e smalti
- Ottima aderenza con un legame delicato grazie all'adesivo acrilico
- Può essere rimosso da molti materiali di supporto senza lasciare residui
- La resistenza ai raggi UV fino a quattro settimane rende il nastro adesivo adatto per applicazioni in ambienti interni ed esterni
Eccellente resistenza al calore a breve termine
- Termoresistenza fino a +130 °C per max un'ora, eccellente quindi per lavori di verniciatura che richiedono asciugatura a forno
- Il nastro deve essere rimosso quando la vernice è asciutta
- Prestare attenzione a vernici contenenti zinco o ossido di zinco, poiché potrebbero essere rilasciati dei residui
- Su materiali di supporto delicati come parquet, laminato, linoleum o altre superfici che saranno visibili in un secondo momento, non è possibile escludere residui di adesivo o lacerazioni del materiale di supporto
- Nei lavori di cementazione delle piastrelle con sigillante, il nastro deve essere rimosso prima del completamento del processo di asciugatura, altrimenti risulterà difficile da rimuovere
- Non adatto per l'uso su carbonio, zinco, piombo (anche vernice a base di piombo), rame, metalli anodizzati, pietra naturale (marmo, ecc.) o PVC invecchiato o consumato
- Per applicazioni in interni ed esterni
- Per mascheratura nel settore della verniciatura
- Per il fissaggio di carta o pellicola per mascheratura, per il confezionamento, l'imballaggio o l'etichettatura
Le superfici su cui viene applicato il nastro adesivo devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.