Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di mascheratura PE liscio
Nastro di mascheratura per proteggere le superfici lisce durante la tinteggiatura, l'intonacatura e la verniciatura di interni ed esterni.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Riduce al minimo il rischio di residui, delaminazione o scolorimento
Supporto in polietilene
Il nastro è ecologico e possiede comunque caratteristiche simili al nastro per mascheratura in PVC.
Facile da srotolare
Applicazione semplice e rapida.
Adesivo acrilico
Buona compatibilità con la maggior parte delle vernici acriliche.
Le superfici da coprire devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio. Dopo l’uso (tempo di durata max.: 6 settimane), il nastro deve essere rimosso a temperatura ambiente (da +5 °C a +40 °C) tirandolo via ad un angolo di 45° rispetto al bordo di pittura o intonaco in modo lenta e uniforme.
Non esporre il lato adesivo alla luce diretta del sole! Non adatto per asciugatura a forno!
I test preliminari devono essere effettuati su tutte le superfici
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Adatte per:
metalli lisci e superfici piane e levigate, come la maggior parte delle materie plastiche, legno verniciato, pitture e vernici. Per smalti all'acqua, strati di vecchie vernici e di smalto nonché per la pietra naturale
Idoneità di impiego limitata a:
le superficie porose, levigate e ruvide che potrebbero assorbire l'adesivo sul nastro o che potrebbero intaccarlo fisicamente, ad es. metalli levigati. Quando si utilizzano pitture acriliche all'acqua, pitture a base di nitrato di cellulosa con un'alta percentuale di solvente, altre sostanze aggressive a livello chimico e qualsiasi metallo non ferroso, ad esempio rame e alluminio e con ossidazione anodica e verniciatura a polvere, i test preliminari sono assolutamente necessari. In caso contrario esiste la possibilità che vengano rilasciati dei residui.
Non adatto per:
qualsiasi superficie con stabilità interna insufficiente, come ad esempio le pitture scarsamente aderenti o il legno segnato dalle intemperie.
La piena compatibilità con la superficie può essere garantita solo effettuando prove preliminari per almeno 48 ore in condizioni di applicazione corretta.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.