Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro di mascheratura in PVC liscio
Nastro di mascheratura in PVC liscio - 1
Nastro di mascheratura in PVC liscio - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di mascheratura in PVC liscio

Nastro di mascheratura per proteggere le superfici lisce durante la tinteggiatura, l'intonacatura e la verniciatura di interni ed esterni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 2

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sottofondo liscio e robusto


Il nastro non viene danneggiato dalla cazzuola



Adesivo in gomma naturale


Ottima aderenza anche su superfici leggermente irregolari



Forte legame tra adesivo e nastro di supporto


Per una rimozione senza residui

Indicazione

Le superfici da coprire devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio. Dopo l'uso (tempo di adesione max 6 settimane), il nastro deve essere rimosso a temperatura ambiente (da +5 °C a +40 °C) tirandolo a un angolo di 45° rispetto al bordo di pittura o intonaco con un movimento lento e uniforme.



Non adatto per pietra naturale.


Non adatto per asciugatura a forno.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.