Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro di mascheratura in PVC vergato
Nastro di mascheratura in PVC vergato - 1
Nastro di mascheratura in PVC vergato - 2
Nastro di mascheratura in PVC vergato - 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di mascheratura in PVC vergato

Nastro di mascheratura per proteggere le superfici lisce durante la tinteggiatura, l'intonacatura e la verniciatura di interni ed esterni. Il collegamento stabile dell'adesivo e della pellicola di supporto consente la rimozione senza rilascio di residui.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 4

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Le scanalature trasversali sul nastro adesivo consentono di strappare facilmente il nastro, con un bordo perfetto con un angolo di 90°

  • L'adesivo in gomma naturale selezionato aderisce molto bene anche a superfici leggermente irregolari

  • Il collegamento stabile dell'adesivo e della pellicola di supporto consente la rimozione senza rilascio di residui
Indicazione

Le superfici da coprire devono essere completamente asciutte e prive di polvere, grasso e olio. Dopo l’uso (tempo di durata max.: 6 settimane), il nastro deve essere rimosso a temperatura ambiente (da +5 °C a +40 °C) tirandolo via ad un angolo di 45° rispetto al bordo di pittura o intonaco in modo lenta e uniforme. Utilizzato sulla pietra naturale o sul marmo, può portare ad alterazioni del colore. Non esporre il lato adesivo alla luce diretta del sole. Non adatto per asciugatura a forno.

Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.