Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 1
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 2
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 3
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 4
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 5
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 6
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 7
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro per mascheratura Easy Masking Tape

Nastro speciale multicomponente, stabile a contatto con vernice a base d'acqua per attività di mascheratura difficili sui veicoli, privo di materiali contenenti silicone

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Semplice e veloce


  • Il labbro in materiale plastico diviso consente di sollevare sia le guarnizioni piatte che quelle più profonde

  • Questo labbro in materiale plastico consente inoltre di inserire il nastro più facilmente rispetto ai prodotti tradizionali, il che lo rende più rapido da applicare


Nastro perforato


  • È possibile strappare manualmente la lunghezza desiderata, senza la necessità di utensili aggiuntivi

  • La perforazione rende facile e veloce mascherare i raggi, ad esempio sulle guarnizioni in gomma dei finestrini


Eccellente per le attività di verniciatura


  • La verniciatura che richiede l'asciugatura a forno non presenta problemi in quanto il nastro è resistente al calore fino a +110 °C per max un'ora
Indicazione
  • Stabile a contatto con vernice a base d'acqua e privo di materiali contenenti silicone
Area di applicazione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!