Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 1
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 2
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 3
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 4
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 5
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 6
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 7
Nastro per mascheratura Easy Masking Tape - 8

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro per mascheratura Easy Masking Tape

Nastro speciale multicomponente per lavori di mascheratura difficili sui veicoli

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nella versione 1
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
Bordo in plastica in due parti per un facile inserimento sotto la guarnizione


Il bordo in plastica in due parti permette di sollevare guarnizioni piatte e profonde.



Il bordo in plastica permette un facile inserimento rendendo più agevole la mascheratura


Permette una mascheratura rapida delle parti.



Nastro perforato


  • È possibile strappare manualmente la lunghezza desiderata, senza la necessità di strumenti aggiuntivi

  • È molto facile per mascherare, ad esempio le guarnizioni in gomma delle finestre


Resistente al calore fino a +110 °C (max 1 ora)


Ideale per lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno.



Privo di silicone



Vernice a base d'acqua



Senza silicone

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti. Fare riferimento alla scheda tecnica!