Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro di mascheratura Nastro di mascherature Easy Masking Tape
Nastro di mascheratura Nastro di mascherature Easy Masking Tape - 1
Nastro di mascheratura Nastro di mascherature Easy Masking Tape - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro di mascheratura Nastro di mascherature Easy Masking Tape

Nastro speciale di mascheratura per le guarnizioni, portiere e finestrini sui veicoli.

  • Base adesiva: Gomma naturale modificata
  • Materiale di supporto nastro adesivo: Carta speciale e separata in PES
  • Materiale di supporto: Carta speciale
  • Colore: Beige (materiale base)
  • Larghezza: 50 mm
  • Lunghezza: 10 m
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 40 °C
  • Resistenza temperatura max: 150 °C
  • Resistenza ai raggi UV: No
  • Umidorepellente: Sì
  • Condizioni per durata di conservazione dalla produzione: 24 Mese / a 20°C e 50% di umidità
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
Cod. art. Base adesiva Materiale di supporto nastro adesivo Materiale di supporto Colore Numero UI
Prezzo/UI
0992050010
Gomma naturale modificata Carta speciale e separata in PES Carta speciale Beige (materiale base)
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
Bordo in plastica in due parti per un facile inserimento sotto la guarnizione


Il bordo in plastica in due parti permette di sollevare guarnizioni piatte e profonde.



Il bordo in plastica permette un facile inserimento rendendo più agevole la mascheratura


Permette una mascheratura rapida delle parti.



Nastro perforato


  • È possibile strappare manualmente la lunghezza desiderata, senza la necessità di strumenti aggiuntivi

  • Mascheratura facile, ad es. per guarnizioni in gomma delle finestre


Resistenza alla temperatura fino a +150°C


Ideale per lavori di tinteggiatura che richiedono l'essiccazione a forno.



Privo di silicone



Stabile per l'uso con vernici a base d'acqua

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.