Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro per mascheratura in carta crespata resistente al calore +120 °C

Nastro adesivo in carta crespata per lavori di tinteggiatura con temperature elevate

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Con una resistenza al calore fino a +120 °C, il nastro è ideale per lavori di verniciatura con successiva essiccazione a forno

  • Impermeabile e ideale anche per lavori di verniciatura con vernici e pitture acquose e per la sabbiatura a umido

  • L'eccellente resistenza adesiva e l'elevata adattabilità garantiscono un'adesione affidabile alle superfici lisce come vetro, alluminio, acciaio e metallo verniciato, rendendolo ideale per applicazioni edili e nel settore automobilistico; l'increspatura consente anche la mascheratura precisa delle curve

  • Facile da rimuovere: il nastro può essere rimosso subito dopo la verniciatura senza lasciare residui

  • Scrivibile e ideale per la marcatura di scatole, lattine e altri imballaggi
Indicazione

Per la rimozione priva di residui, il nastro deve essere rimosso immediatamente dopo l'asciugatura della pittura o vernice. Il nastro adesivo non è resistente ai raggi UV, quindi non è adatto per le applicazioni esterne.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l'applicazione, l'utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.