Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per riparazioni in silicone
Nastro in silicone autoagglomerante molto resistente per l’immediata riparazione e sigillatura.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con molteplici materiali
A tenuta d’aria e liquido in pochi secondi
Molto versatile.
Applicazione semplice e rapida.
Ideale per interventi di riparazione temporanea.
Applicabile anche su superfici umide o oleose e sotto l'acqua.
Rimovibile senza lasciare residui.
Permanentemente elastico.
Il nastro non è autoadesivo. Destinato solo a riparazioni temporanee. Non riutilizzabile. Non riposizionare il nastro dopo la sigillatura.
Questi dati sono solo indicativi e si basano sulla nostra esperienza. Eseguire una prova del prodotto prima dell'uso! Durante l'utilizzo, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.
- Riparazioni e sigillature di condutture e tubazioni fino a 8 bar di pressione (con 1 poll. di diametro)
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubazioni di riscaldamento/raffreddamento, raccordi, tubi per acqua
- Per sigillature/riparazioni, ad esempio di tubi di radiatori, tubi dell'olio, tubi da giardino, attrezzature pneumatiche
- Per sigillature/riparazioni ad esempio di tubazioni di macchinari di costruzione
- Per ricoprire le impugnature degli utensili
- Altre applicazioni includono il settore nautico, campeggio ecc.
Fasciato si auto amalgama in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.