Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro per riparazioni in silicone
Nastro in silicone autoagglomerante molto resistente per l’immediata riparazione e sigillatura.
- Materiale di supporto: Silicone
- Larghezza: 25 mm
- Lunghezza: 3 m
- Spessore complessivo: 1,5 mm
- Temperatura di lavorazione min/max: 15 a 40 °C
- Resistenza temperatura min/max: -50 a 260 °C
- Resistenza ai raggi UV: Sì
- Resistenza dielettrica: 400 V/mm
- Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 60 Mesi / stoccaggio in ambiente fresco e asciutto
- Mostra di più... Mostra meno...
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Compatibile con molteplici materiali
A tenuta d’aria e liquido in pochi secondi
Molto versatile.
Applicazione semplice e rapida.
Ideale per interventi di riparazione temporanea.
Applicabile anche su superfici umide o oleose e sotto l'acqua.
Rimovibile senza lasciare residui.
Permanentemente elastico.
Il nastro non è autoadesivo. Destinato solo a riparazioni temporanee. Non riutilizzabile. Non riposizionare il nastro dopo la sigillatura.
Questa informazione è solo una raccomandazione basata sulla nostra esperienza. Test preliminari necessari. Durante l'utilizzo, osservare sia le schede tecniche che le specifiche contenute nelle normative vigenti.
- Per la riparazione e la sigillatura di tubazioni e tubi flessibili fino a 8 bar (Ø 1")
- Per sigillare/riparare tubi di riscaldamento, tubazioni di raffreddamento, raccordi, tubi dell'acqua, ecc.
- Per sigillare/riparare tubi flessibili del radiatore, tubazioni dell'olio, tubi da giardino, componenti pneumatici, ecc.
- Per sigillare/riparare le tubazioni nei macchinari edili, ecc.
- Per le impugnature degli utensili di taglio
- Ulteriori applicazioni su barche, in campeggio, ecc.
Fasciato si auto amalgama in pochi minuti. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.