Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro per vetrature
Nastro per vetrature - 1
Nastro per vetrature - 2

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro per vetrature

Per il montaggio di vetri su finestre, porte e vetrate fisse

  • Base chimica: Polietilene espanso a cellule chiuse
  • Resistenza alla tensione min: 0.325 N/mm²
  • Resistenza alla tensione trasversale min: 0.220 N/mm²
  • Condizioni per resistenza alla tensione: conforme a ISO 1926
  • Densità secca: 29 kg/m³
  • Flessione della forza di compressione: 98 kPa
  • Condizioni di flessione della forza di compressione: conforme a ISO 844, 50% di deformazione
  • Allungamento a rottura min: 125 %
  • Allungamento a rottura trasversale min: 115 %
  • Permeabilità al vapore acqueo: 0.72 g/m²/d
  • Condizioni per permeabilità al vapore acqueo: in conformità alla norma ISO 1663, spessore del campione 5 mm
  • Conducibilità termica λ: 0.034 W/(m*K)
  • Condizioni per conducibilità termica λ: a 0°C, in conformità alla norma ISO 2581
  • Classe materiali edili: B3
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: conforme alla norma DIN 4102
  • Resistenza ai raggi UV: Sì
  • Temperatura di lavorazione min: 5 °C
  • Temperatura di lavorazione max: 25 °C
  • Resistenza temperatura min: -30 °C
  • Resistenza temperatura max: 80 °C
  • Tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mese
  • Condizioni di stoccaggio dalla produzione: stoccaggio in ambiente fresco e asciutto

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 16

Effettua il login per visualizzare i prezzi

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Utilizzando il filtro, è possibile restringere la ricerca selezionando gli attributi.

Cod. art. Colore Spessore complessivo Larghezza Lunghezza rotolo Numero UI
Prezzo/UI
087570902
Grigio 2 mm 9 mm 20 m
100 pz.
087570903
Grigio 3 mm 9 mm 20 m
100 pz.
087571205
Grigio 5 mm 12 mm 10 m
100 pz.
087571502
Grigio 2 mm 15 mm 20 m
100 pz.
087571503
Grigio 3 mm 15 mm 20 m
100 pz.
087571504
Grigio 4 mm 15 mm 20 m
100 pz.
087571505
Grigio 5 mm 15 mm 10 m
100 pz.
087580904
Bianco 4 mm 9 mm 20 m
100 pz.
087580902
Bianco 2 mm 9 mm 20 m
100 pz.
087580903
Bianco 3 mm 9 mm 20 m
100 pz.
087571204
Grigio 4 mm 12 mm 20 m
100 pz.
087571203
Grigio 3 mm 12 mm 20 m
100 pz.
087571202
Grigio 2 mm 12 mm 20 m
100 pz.
087570905
Grigio 5 mm 9 mm 10 m
100 pz.
087581203
Bianco 3 mm 12 mm 20 m
100 pz.
087570904
Grigio 4 mm 9 mm 20 m
100 pz.

Unità di imballaggio

L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.

Struttura Würth codice articolo

Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Informazioni sul prezzo e visualizzazione immagini

Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.

Quantità

La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
Cod. art. Cust. Mat. No.
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
  • Può essere compresso

  • Evita l'adesione del sigillante su tre punti

  • Riempie il giunto tra vetro e serramento riducendo così il consumo di sigillante

  • Ammortizza i movimenti del vetro in caso di elevata esposizione al vento

  • Struttura cellulare completamente non porosa, molto fine e uniforme

  • Superficie liscia per un miglior aspetto estetico

  • Elevata elasticità

  • Valori meccanici elevati con peso specifico ridotto

  • Eccellente resistenza agli agenti chimici

  • Molto resistente agli agenti atmosferici

  • Eccellenti valori di isolamento termico

  • Conservazione: 12 mesi se conservato in un luogo fresco e asciutto

  • Eccellente resistenza ai raggi UV

  • Compatibile con vetro acrilico
Indicazione

Senza pellicola di protezione

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguite voi stessi dei test prima di ogni applicazione. A causa del grande numero di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, si declina ogni responsabilità per il risultato di applicazioni specifiche. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.