Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro di segnalazione veicoli tipo III (catarifrangente)
Pellicola di identificazione prismatica riflettente prestampata e flessibile da applicare ai veicoli
Pellicola retroriflettente
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pellicola retroriflettente autoadesiva altamente flessibile e resistente agli agenti atmosferici
- Pellicola riflettente (RA 2, C, 0,28 mm)
- Sistema riflettente composto da microprismi specchiati, che raggiunge elevati valori di riflessione grazie al suo speciale design
- Estremamente adattabile
- Eccellente resistenza alla corrosione e ai solventi
- Può essere rimosso dalle superfici verniciate se sottoposto a calore
- Non è necessario sigillare i bordi, poiché non si creano celle aperte durante il taglio
Vita utile prevista con un'applicazione corretta: 5 anni
- I valori minimi retrorifrangenti vengono soddisfatti se misurati in conformità alle specifiche dello standard CIE illuminante A e ai requisiti CIE n. 54.2
- Marcatura di veicoli con autorizzazioni speciali ai sensi degli Art. 35 (6) e (7) del codice della strada tedesco (StVO) e dell'Art. 52 (4) comma 1 StVZO in combinazione con l'Art. 49 a (7) StVZO
- Smontabile dalle superfici verniciate se sottoposto a calore
Supera le specifiche dei valori retroriflettenti in conformità con:
ECE 104, classe F
ECE 70, classe 5
DIN 30710 e TPESC
DIN 67520 e DIN 11030
Il prodotto è conforme alla normativa UE 2015/208.
I valori minimi retrorifrangenti vengono soddisfatti se misurati in conformità alle specifiche dello standard CIE illuminante A e ai requisiti CIE n. 54.2.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia adatto o meno all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
- Per veicoli con autorizzazioni speciali ai sensi del codice della strada tedesco (StVO), ad esempio veicoli per lavori stradali, spazzatrici, veicoli per la raccolta dei rifiuti e veicoli di servizio, ecc.
- La pellicola può essere utilizzata anche per creare pannelli retroriflettenti posteriori in conformità alla normativa ECE 70
- Pellicola destinata all'uso esterno a medio termine
Fase 1: Sezionamento della pellicola
- Pellicola riflettente a base vinilica che si adatta in modo ottimale ai contorni e alle superfici curve (superfici che si piegano in due direzioni)
- Tuttavia, la pellicola deve essere utilizzata solo in un unico pezzo su piegature e curvature lievi
- Per curvature più complesse, si consiglia di dividere la pellicola in segmenti più piccoli. Questi segmenti più piccoli devono essere uniti uno dopo l'altro e non devono sovrapporsi. In questo modo si crea l'effetto visivo di un grafico coerente e monopezzo.
Fase 2: Tagli
- Può essere facilmente tagliata con un coltello affilato o una taglierina
- Quando si usa un coltello, questo deve avere un angolo di 45° rispetto alla superficie. In questo modo si ottiene un bordo leggermente affusolato. Questo evita che la pellicola si stacchi durante il lavaggio o la pulizia ad alta pressione.
- Non è consigliabile tagliare la pellicola quando è già attaccata al veicolo
- Quando si taglia con un taglierino (cutter), in genere è necessaria una pressione minore rispetto alle pellicole di altri veicoli
- Non è necessario sigillare i bordi perché il materiale non ha una struttura a celle aperte
- Gli angoli delle pellicole e le punte delle marcature stradali devono essere arrotondati, se possibile. Ciò migliora l'aspetto e riduce al minimo il rischio che gli angoli della pellicola si stacchino in autolavaggio o quando si usano detergenti ad alta pressione. Il raggio minimo consigliato è di 5 mm.
- Il materiale non deve essere applicato intorno agli angoli e ai bordi (ad es. bordi delle porte, passaruota, ecc.) e deve essere tagliato a 6 mm dal bordo
Fase 3: Preparazione della base
- È responsabilità dell'acquirente verificare l'idoneità del prodotto per l'uso previsto
- È indispensabile un test preliminare del materiale di base per verificare le proprietà di adesione e la compatibilità del materiale
Fase 4: Pulizia delle superfici
- È essenziale che la superficie di applicazione sia liscia, pulita e asciutta. Per ottenere un'adesione forte e duratura, è necessario rimuovere tutti i contaminanti.
- Il veicolo deve essere pulito in un autolavaggio prima dell'adesione (non lavare a mano). Selezionare un programma di lavaggio senza trattamento con cera e nano-sigillatura.
- La superficie deve essere accuratamente pulita da tutti i lubrificanti, cere, lucidanti, contaminanti stradali e altri materiali che potrebbero compromettere la forza adesiva. Per la pulizia si consiglia di utilizzare un detergente IPA. Non utilizzare alcool. Utilizzare un panno pulito imbevuto di detergente per strofinare la superficie in un'unica direzione per evitare di spargere la contaminazione.
Fase 5: Temperatura di applicazione
- Assicurarsi che il nastro di segnalazione venga applicato solo in ambienti puliti, privi di polvere e luminosi
- La superficie del veicolo su cui deve essere applicata la pellicola riflettente deve essere compresa tra 21 °C e 23 °C
- La temperatura di applicazione consigliata è compresa tra 15 °C e 28 °C
- Sia il materiale di base sia la pellicola devono essere a una temperatura ottimale
- In condizioni climatiche fredde, le superfici devono essere riscaldate per ottenere una temperatura ottimale per il materiale di base
- L'applicazione della pellicola in climi caldi può provocare un maggiore stiramento della pellicola
Fase 6: Applicazione della pellicola
- Importante! Il lato della pellicola rivestito con l'adesivo non deve essere toccato durante l'applicazione della pellicola.
- Posizionare il taglio della pellicola da applicare con la pellicola protettiva ancora attaccata e fissarla con il nastro adesivo
- Posizionare il nastro all'estremità superiore della pellicola in modo che una metà della striscia di nastro si trovi sul segmento di pellicola e l'altra metà aderisca alla superficie del veicolo
- Il nastro aiuta a sospendere saldamente la pellicola durante il processo di applicazione
- Assicurarsi che il taglio della pellicola si trovi esattamente nella posizione desiderata
- Importante! Se il taglio della pellicola deve essere riallineato, è necessario farlo con attenzione. Estrarre lentamente la pellicola con un angolo di 90°. Tirare con troppa forza o troppo velocemente può allungare la pellicola e danneggiare lo strato riflettente.
- Rimuovere la pellicola protettiva e lisciare la pellicola sul veicolo
- La superficie adesiva della pellicola non deve essere toccata durante l'applicazione della pellicola, in particolare gli angoli e i bordi
- A questo punto, rimuovere il nastro e levigare nuovamente tutti i bordi
Tempo di azione
- Prima di utilizzare il veicolo, assicurarsi che la pellicola sia lasciata per almeno 24 ore a una temperatura ambiente compresa tra 15 °C e 38 °C per ottenere una corretta adesione tra il materiale di base e la pellicola
Istruzioni per la pulizia
- La pellicola di segnalazione riflettente può essere pulita con spazzole, panni o spugne, acqua saponata o un detergente delicato e poi risciacquata con acqua pulita.
- Quando si utilizza un autolavaggio o un'idropulitrice standard, osservare le seguenti istruzioni: Pressione massima: 1.200 PSI/80 bar, temperatura massima dell'acqua/soluzione detergente: 60 ˚C, utilizzare un ugello conico da 40˚, le spazzole di pulizia o i detergenti in acciaio non devono essere > tenuti a un angolo di 45˚ rispetto alla superficie del nastro di segnalazione, l'ugello di pulizia deve essere tenuto ad almeno 60 cm di distanza dal materiale
- Quando si utilizzano detergenti/sgrassanti, assicurarsi che il prodotto sia adatto ai veicoli e seguire le istruzioni del produttore per i diluenti
- Il veicolo deve essere risciacquato a fondo dopo la pulizia
- Lasciare agire troppo a lungo i detergenti/sgrassanti può, in alcune circostanze, portare al deterioramento del materiale
- Un tempo d'azione prolungato in combinazione con la luce del sole può aggravare il deterioramento causato dai detergenti/sgrassanti
- Per la pulizia della pellicola non si devono usare solventi che possono danneggiare il prodotto
- Se il sapone e i detergenti non producono risultati soddisfacenti, la pellicola può essere strofinata delicatamente con un panno imbevuto di isopropanolo per rimuovere lo sporco
- I detergenti organici o a base di agrumi e le cere lucidanti possono causare scolorimenti e macchie irreversibili sul prodotto, in particolare con i colori fluorescenti
- Tutti i detergenti devono essere testati preventivamente su una striscia campione o su un'area poco visibile del prodotto per verificarne la compatibilità con i materiali
- Importante! L'utente finale deve verificare l'idoneità del processo di manutenzione e pulizia previsto.
Distanza
- La pellicola deve essere staccata lentamente con un angolo di 90°
- Se l'angolo è maggiore o minore, aumenta il rischio che l'adesivo sulla pellicola si attacchi alla superficie di applicazione
- A temperature inferiori a circa 18 °C, c'è un rischio maggiore che l'adesivo si trasferisca dalla pellicola alla superficie di applicazione, ad esempio sul metallo verniciato. In questi casi, si consiglia di riscaldare accuratamente l'adesivo con una pistola termica.
- La temperatura ottimale è di 35 °C. L'adesivo si ammorbidisce e diventa meno aggressivo. Riscaldare la zona interessata con movimenti circolari. Evitare di dirigere il calore su un unico punto per troppo tempo. L'adesivo potrebbe sciogliersi, staccarsi dalla pellicola ed eventualmente danneggiare la vernice sottostante.
- Nota: la rimozione a temperature più elevate può causare l'adesione dell'adesivo alla superficie di applicazione
- Dopo aver riscaldato la superficie, utilizzare un applicatore di legno o un applicatore simile non graffiante per sollevare con cautela il bordo della pellicola
- La pellicola può ora essere staccata lentamente
- Dopo la rimozione della pellicola, i residui di adesivo possono rimanere attaccati alla superficie di applicazione
- Il residuo di adesivo può essere solitamente rimosso utilizzando un nastro da imballaggio o un nastro adesivo; il residuo si stacca premendo ripetutamente sulla superficie del nastro adesivo
- I residui di adesivo possono essere rimossi anche con un detergente a base di solventi o con uno strumento di rimozione di adesivo
- Prima dell'uso, leggere le schede di sicurezza dei materiali dei rispettivi produttori e testare la compatibilità della superficie in un'area non visibile
- A causa della grande varietà di vernici e materiali di base, non è possibile garantire la completa rimozione della pellicola dalla superficie
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.