Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100
Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100 - 24
Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100 - 1
Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100 - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Pellicola sigillante per serramenti con una speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti interni ed esterni

  • Colore: Antracite
  • Materiale di supporto: Pile in polipropilene
  • Materiale della membrana: Copolimero di polietilene
  • Spessore: 0,35 mm
  • Lunghezza rotolo: 50 m
  • Temperatura di lavorazione min/max: 5 a 45 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Condizioni di resistenza min alla pioggia battente (pressione): 600 Pa / conforme alla norma DIN EN 1027
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: B2 - Normalmente infiammabile / conforme a DIN 4102, conforme al certificato di test P-NDS04-779
  • Resistenza ai raggi UV: 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici
  • Condizioni per spessore strato d'aria equivalente alla diffusione del vapore acqueo: 0,5 m / al 90% di umidità
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C
  • Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante VKP 3

Nastro sigillante VKP 3

Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300

Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro impermeabilizzante in pvc

Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV

Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PIU

Nastro sigillante VKP® PIU

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Flex

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Flex

Profilo per controtelaio caldo

Profilo per controtelaio caldo

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Nastro autoespandente multifunzione  VKP 3 PLUS

Nastro autoespandente multifunzione VKP 3 PLUS

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-100

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-100

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100

Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni

Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Nastro sigillante Flexband Duo interno

Nastro sigillante Flexband Duo interno

Nastro sigillante Flexband Duo esterno

Nastro sigillante Flexband Duo esterno

Listello per taglio termico davanzale

Listello per taglio termico davanzale

Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva

Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante adesivo EURASOL® PLUS

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Feltro sigillante  Interni

Feltro sigillante Interni

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Nastro sigillante butilico in EPDM per interni

Nastro sigillante butilico in EPDM per interni

Colla di giunzione ALL-IN-ONE

Colla di giunzione ALL-IN-ONE

Nastro sigillante per finestre Active, nastro flessibile autoadesivo

Nastro sigillante per finestre Active, nastro flessibile autoadesivo

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC

Nastro sigillante VKP® BASIC

Nastro sigillante da interni

Nastro sigillante da interni

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Schiuma monocomponente per pistola B2 FLEX

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP> MAX

Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX

Pellicola sigillante applicabile a pennello

Pellicola sigillante applicabile a pennello

Adesivo e sigillante MS

Adesivo e sigillante MS

Barriera al vapore in PE

Barriera al vapore in PE

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Schiuma monocompenente per applicazione a pistola

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP<SUP>® </SUP>Thermo Vario SD

Freno al vapore a diffusione variabile WÜTOP® Thermo Vario SD

Guarnizione di tenuta per serramenti

Guarnizione di tenuta per serramenti

Kit di utensili a batteria da 18 V in custodia ABS/AHKS/APS COMPACT M-CUBE

Kit di utensili a batteria da 18 V in custodia ABS/AHKS/APS COMPACT M-CUBE

Nastro adesivo Per pannelli di protezione del pavimento

Nastro adesivo Per pannelli di protezione del pavimento

Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

Anello di tenuta, fibra vulcanizzata, forma A

Nastro sigillante standard VKP Trio 600

Nastro sigillante standard VKP Trio 600

Telo da sottotetto WÜTOP<SUP>®</SUP> 95

Telo da sottotetto WÜTOP® 95

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Tassello per serramenti in plastica W-UR 8

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Spesso acquistato insieme a
Pistola manuale per cartucce, alta qualità

Pistola manuale per cartucce, alta qualità

Pistola per schiuma monocomponente Promotion

Pistola per schiuma monocomponente Promotion

Flessometro ROBUST

Flessometro ROBUST

Miscelatore statico  FILL & CLEAN

Miscelatore statico FILL & CLEAN

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Ancorante W-FAZ PRO/S

Ancorante W-FAZ PRO/S

Pulitore diesel CARBO CLEAN D

Pulitore diesel CARBO CLEAN D

Graffatrice manuale HT 34

Graffatrice manuale HT 34

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo FK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Lampada portatile a LED ricaricabile MINI WLH 0.5

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Guanto di protezione TIGERFLEX PLUS ECOLINE

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Graffe per graffatrice manuale e graffatrice a martello

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Tassello a chiodo SHARK<SUP>® </SUP>Hammer Tipo SK

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo SK

Protettivo per liquido  ADBLUE

Protettivo per liquido ADBLUE

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL<SUP>®</SUP> PE

Nastro guarnizione punto chiodo EURASOL® PE

Schiuma Poliuretanica monocomponente FLEX M12

Schiuma Poliuretanica monocomponente FLEX M12

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Sigillante acrilico

Sigillante acrilico

Lampada tascabile a LED con magnete

Lampada tascabile a LED con magnete

Ancorante a percussione W-ED/S

Ancorante a percussione W-ED/S

Nastro sigillante adesivo EURASOL<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante adesivo EURASOL®

Vite per cartongesso con testa Top Head

Vite per cartongesso con testa Top Head

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Rivetto a strappo, con chiodo a punto di rottura e testa piana ISO 15977, testa piana, alluminio/acciaio

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Assortimento forbice con tacca spelafili e caccaiviti per elettricisti

Pinze per fascetta tubi scarico

Pinze per fascetta tubi scarico

Lampadina con attacco vetro

Lampadina con attacco vetro

Set di pennarelli indelebili

Set di pennarelli indelebili

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Adattatori serie civili SMART SWITCH

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Pistola manuale per cartucce Basic

Pistola manuale per cartucce Basic

Sensore porta finestra

Sensore porta finestra

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Fascetta di cablaggio KBL 1 in poliammide con linguetta in plastica

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Rastrello da giardino

Rastrello da giardino

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 12.9

Spessore per vetro

Spessore per vetro

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)