Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 1
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 2
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 3
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 4
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 5
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 6
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 7
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 8
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 9
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 10
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 11
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 12
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 13
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 14
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 15
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 16
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 17
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 18
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 19
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 20
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 21
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 22
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 23
Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300 - 24

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Pellicola sigillante universale per il montaggio di serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante per serramenti completamente adesivo, con speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 5
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
Il valore Sd variabile della membrana favorisce un'asciugatura particolarmente buona del giunto


  • Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura

  • Aumenta l'efficienza del materiale isolante


Vastissima gamma di applicazioni


  • Il nastro può essere utilizzato per la sigillatura interna o esterna

  • La striscia biadesiva consente di utilizzare il nastro per incollaggio sullo stesso lato o su lati opposti


Completamente autoadesivo con adesivo acrilico privo di solventi estremamente forte



Il TNT di alta qualità lo rende molto facile da usare



Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti RAL [Associazione controllo qualità per finestre e porte]



Può essere intonacato

Indicazione

Sulle superfici minerali e altamente assorbenti, usare un primer spray o un primer per butile/bitume.



Il nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300 può essere combinato:


  • Interno: Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300/Esterno: VKP®Plus

  • Interno: Silicone neutro/Esterno: Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.