Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro a sezione tonda per carrozzeria
Per uso universale per la sigillatura di sormonti e collegamenti a vite nel settore automobilistico, nella costruzione di container e roulotte, ad esempio tra parafanghi e carrozzeria, su luci dei freni e di posizione, su piastre e tettucci apribili.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Eccellente proprietà adesiva
Il nastro offre un'elevata adesività ed una tenuta permanente su diversi supporti, ad esempio metallo, plastica, legno, pietra ecc.
Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua
Utilizzabile anche in ambiente esterno, è in grado di resistere alla pioggia e altre intemperie (non adatto per l'utilizzo in immersione).
Resistente all'invecchiamento e alle alte temperature
- Se applicato correttamente, l'adesività e la perfetta tenuta possono durare per diversi anni
- Indicato anche per applicazioni sottoposte a temperature elevate, ad esempio sigillatura nell'ambito della carrozzeria
Ermetico alla diffusione di vapore
Il nastro sigillante crea una sigillatura ermetica e impedisce l'infiltrazione di umidità nella carrozzeria.
Smorzamento di rumore e vibrazioni
Auto-saldante
Senza solventi e silicone
Sigillatura immediata
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Impiego universale per sigillare i sormonti e le parti accoppiate tramite viti nel settore automotive, container e roulotte, ad esempio: Tra parafanghi e carrozzeria, su luci di stop e luci posteriori e su rivestimenti e tetti apribili.
Utilizzabile anche per le attività di sigillatura generiche per garantire una protezione contro la polvere, l'umidità e le vibrazioni nel settore elettrico, meccanico ed edile, nonché nel settore di ventilazione e aria condizionata, ad esempio tra componenti avvitati, zone di sigillatura, giunti, tutti i tipi di alloggiamenti e compenetrazioni di condotti.
Le superfici da sigillare devono essere asciutte, portanti e prive di grasso e polvere. La temperatura di applicazione non deve essere inferiore a +5°C. Le superfici assorbenti e porose devono essere pre-trattate con primer butilico/bituminoso Würth (art. n. 0892875). Il nastro a sezione tonda per carrozzeria deve essere premuto accuratamente sulla superficie. Premendo tra loro le superfici da sigillare si ottiene una tenuta perfetta. Il butile tende a "scorrere a freddo" (proprietà di scorrimento del nastro). Pertanto i prodotti butilici devono sempre essere fissati meccanicamente, per esempio tramite il fissaggio dei pezzi con viti o l'applicazione di un profilo a pressione Una pressione di contatto troppo elevata del profilo causa la fuoriuscita del composto sigillante. Non comprimere mai i prodotti butilici a zero (interporre sempre un elemento distanziale)
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.