Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro butilico EURASOL® Flex
Nastro sigillante molto elastico per la tenuta all'aria, al vento e alla pioggia di elementi passanti all'interno e all'esterno, con un'eccellente capacità di deformazione tridimensionale intorno alle connessioni e la compensazione del movimento dei componenti.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Versatile
- Nastro butilico indicato per quasi tutti i tipi di giunzioni
- Possibile applicazione successiva all'installazione di tubi e cavi
Speciale pellicola elastica
- Il nastro può essere facilmente tirato in tutte le direzioni, adattandosi in tal modo in maniera tridimensionale intorno ai giunti
- Segue in modo affidabile i movimenti dei componenti
Elevata forza adesiva
Ottima aderenza sulle superfici per la massima affidabilità.
Eccellente compatibilità con i materiali
Applicazione veloce grazie alla pellicola protettiva sporgente con divisorio centrale (asportabile con un dito)
Il nastro flessibile butilico EURASOL è ideale per l'utilizzo con i freni, con le barriere al vapore e con i teli da sottotetto WÜTOP. Pertanto si consiglia l'utilizzo di queste membrane.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per esterni
Per la sigillatura delle fughe di travetti e dei teli da sottotetto, ad esempio in camini o tubazioni passanti.
Per interni
Per sigillare le aperture nelle barriere al vapore o freni al vapore, ad es. tubi di ventilazione o cavi elettrici passanti. Per il collegamento di giunti di elementi costruttivi e di pannelli.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.