Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro butilico con lamina di alluminio
Nastro butilico con lamina di alluminio - 1
Nastro butilico con lamina di alluminio - 2
Nastro butilico con lamina di alluminio - 3
Nastro butilico con lamina di alluminio - 4
Nastro butilico con lamina di alluminio - 5
Nastro butilico con lamina di alluminio - 6

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro butilico con lamina di alluminio

Nastro sigillante e di assemblaggio in gomma butilica autoadesivo con lamina in alluminio fissata in modo permanente. Resistente agli agenti atmosferici, applicabile su tutti i materiale di supporto esistenti nell'industria edile.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 7

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Buona resistenza ai raggi UV, agli agenti atmosferici e all'acqua


  • Il nastro butilico può essere utilizzato anche in ambienti esterni ed è in grado di sopportare pioggia e altre intemperie (non adatto per l'utilizzo in immersione).

  • Non corrosivo


Eccellente aderenza su materiali di supporto assorbenti e non assorbenti


Utilizzabile su tutti i materiali di supporto presenti nel settore edilizio, ad esempio, acciaio, alluminio, vetro, plastica, legno, cemento, muratura, bitume ecc.



I nastri butilici sono autoagglomeranti


Il nastro è completamente funzionale subito dopo l'applicazione e rispetta tutte le proprietà richieste.



Impermeabile alla diffusione del vapore


Il nastro butilico permette una sigillatura impermeabile e impedisce l'infiltrazione di umidità.



Nessun effetto bimetallico


Compatibile con il bitume


Isolamento acustico


Facile da applicare


Inodore


Privo di solventi e bitume

Prova di prestazioni
  • Conforme alle schede tecniche IVD n. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548


Conforme ai requisiti VOC in base a:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schema AgBB

  • Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"
Indicazione
  • Evitare il fissaggio con viti/penetrazione del nastro butilico

  • Il butile non può essere fissato meccanicamente!
Area di applicazione
  • Conforme alle schede tecniche IVD n. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35

  • Compatibile con il bitume in conformità alla normativa DIN EN 1548


Conforme ai requisiti VOC in base a:


  • EMICODE EC 1 Plus

  • Schema AgBB

  • Regolamentazione francese VOC classe A+ e "ordinanza KMR"

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Consultare la scheda tecnica.