Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per serramenti Flexband active
Con rete di intonacatura. Pellicola sigillante per serramenti con una speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni. Per intonacatura senza necessità di ulteriore adesivo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il valore SD variabile della membrana favorisce una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall'Istituto tedesco Fraunhofer
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura.
- Aumenta le prestazioni del materiale isolante
Vastissima gamma di applicazioni
- La pellicola può essere utilizzata per la sigillatura sia in ambienti interni che esterni.
- Meno parti per una maggiore facilità di stoccaggio
Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in linea con i requisiti dell'associazione tedesca di controllo qualità per finestre e porte RAL.
Il valore Sd variabile significa che la guarnizione è conforme al principio di "sigillatura più ermetica all'interno che all'esterno".
Facilmente intonacabile sul lato ruvido rivestito in nylon
Non è richiesto alcun adesivo aggiuntivo
Il nastro è fissato con l'intonacatura della rete intonacabile.
Negli angoli tenere una lunghezza in eccesso di 2-5 cm, a seconda della larghezza della fuga. È necessario creare un'ansa di movimento. Utilizzare nastro sigillante EPDM (art. n. PR01_0893700150) per l'incollaggio perimetrale di elementi a livello del pavimento con nastro sigillante per esterni EPDM.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test che abbiamo effettuato e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo, si declina qualsiasi responsabilità in merito agli specifici risultati dell'applicazione. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti, tranne nel caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i nostri prodotti.
Sigillatura di giunti per finestre, giunti di collegamento e serre.
Pulire le superfici per rimuovere lo sporco.
Installazione su finestre:
Far aderire il nastro autoadesivo Flexband sul retro del telaio della finestra e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Sulle varianti SK e B/SK, la piegatura viene aperta quando si applica solo sul telaio. Installare il serramento e riempire con schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura:
applicare la prima mano di intonaco, immergere la rete intonacabile nell'intonaco morbido e quindi applicare l'ultima mano di finitura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.