Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per finestre da interni Euraseal I-720
Nastro sigillante per finestre completamente adesivo e a prova di vapore per guarnizioni di giunti interni, può essere intonacato.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Lo strato di alluminio lo rende resistente al vapore con un valore sd molto elevato di ≥ 1500 m
- Completamente adesivo con una forza adesiva molto elevata
- Striscia adesiva aggiuntiva sull'altro lato
- Lo strato in fibra ne consente la facile intonacatura
- Estremamente malleabile e flessibile, particolarmente facile da applicare negli angoli
- Resistente agli alcali
- Ideale per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualunque informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Fare riferimento alla scheda tecnica!
Giunti di collegamento per finestre interne, anche dove è prevista una successiva intonacatura.
Per sigillare gli interni e i collegamenti a parete in strutture di facciate o serre.
Per l'incollaggio sopra le staffe durante l'installazione nella parte anteriore della parete.
Il gradiente di diffusione del vapore è ottenuto in modo affidabile, anche se la tenuta all'esterno è relativamente ermetica alla diffusione del vapore (ad esempio per sigillanti o nastri di sigillatura EPDM).
Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.