Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV
Con rete di intonacatura. Nastro sigillante per infissi con una speciale membrana ad azione igrovariabile per la sigillatura di giunti per interni ed esterni. Per intonacatura senza necessità di ulteriore adesivo.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il valore SD variabile della membrana favorisce una rapida asciugatura del giunto di posa. Scientificamente testata dall’Istituto tedesco Fraunhofer
- Riduce il rischio di danni agli edifici causati da umidità e muffa nella struttura
- Aumenta l'efficienza del materiale isolante
Vastissima gamma di applicazioni
- Il nastro può essere utilizzato per sigillature in interni ed esterni
- Stoccaggio semplificato grazie alla ridotta varietà di prodotti
Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti RAL (Associazione controllo qualità per finestre e porte)
Grazie al valore di Sd variabile, la tenuta è conforme al principio "più ermetico all’interno che all’esterno".
Facilmente intonacabile sul lato ruvido rivestito in TNT
Non è richiesto alcun adesivo aggiuntivo
Il nastro è fissato con l'intonacatura della rete intonacabile.
Negli angoli tenere una lunghezza in eccesso di 2 - 5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Deve essere integrato un anello di movimento. L'incollaggio del perimetro degli elementi a livello del pavimento con nastro sigillante da esterni EPDM deve essere effettuato con nastro adesivo sigillante EPDM (art. n. PR01_0893700150).
Le istruzioni per l'uso summenzionate sono raccomandazioni basate sui test da noi effettuati e sulla nostra esperienza. Suggeriamo di eseguire opportuni test prima di ogni utilizzo. A causa dell'ampia gamma di applicazioni e condizioni di stoccaggio e utilizzo possibili, non garantiamo il risultato di applicazioni specifiche. Non siamo legalmente responsabili di eventuali consigli o informazioni tecniche fornite dalla nostra consulenza telefonica gratuita per i clienti, a meno che tale servizio di consulenza e/o informazioni tecniche faccia parte delle prestazioni contrattualmente dovute da noi, o qualora l'addetto del servizio clienti agisca intenzionalmente o volontariamente in tal senso. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti e ci riserviamo il diritto di apportare miglioramenti e modifiche tecniche.
Sigillatura di giunti di serramenti, giunti perimetrali e serre.
Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia.
Installazione sul serramento:
Far aderire il nastro FLEXBAND AKTIV con autoadesivo sul retro del telaio della finestra e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Con cordone adesivo su lati alterni, la piega è aperta nelle versioni SK e B/SK. Preparare la finestra e riempire con schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura:
Applicare la prima mano di intonaco, immergere la rete intonacabile nella malta e quindi applicare il giunto di intonacatura.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.