Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100
Nastro sigillante elastico per finestre molto facile da intonacare.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Buona elasticità
Insieme allo speciale feltro, la pellicola elastica garantisce un elevato livello di flessibilità trasversale. Ciò fornisce ulteriore sicurezza quando i componenti si muovono.
Fissaggio sicuro su stipiti sconnessi
Con l’utilizzo dell'adesivo Flexband Kleber, è garantita un’installazione sicura anche in caso di raccordi di malta o spallette rotte
Proprietà di sigillatura testate.
- Tenuta all'aria e freno al vapore
Se usate correttamente e professionalmente, le proprietà di sigillatura saranno conformi al nuovo decreto di risparmio energetico.
Ideale per essere intonacato
Il feltro speciale di alta qualità rappresenta la base ottimale per gli intonaci disponibili in commercio.
La flessibilità del materiale lo rende molto facile da usare
La striscia autoadesiva è estremamente adesiva, buon livello di adesione a partire da temperature di 0°C
Nelle zone degli angoli si deve mantenere una lunghezza eccedente di 5 cm. Deve essere integrato un anello di movimento. Può essere posizionato facilmente sull'adesivo fresco.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura di giunti di finestre e facciate, giunti perimetrali delle serre all'edificio principale e altri giunti perimetrali.
Pulizia preliminare
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e portanti.
Installazione su finestre
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e fissare il nastro Flexband sul retro del controtelaio. Preparare la finestra e riempire il giunto con la schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8¬mm di adesivo Flexband Kleber. Premere leggermente sulla pellicola Flexband utilizzando un rullo preminastro.
La striscia adesiva a base di acrilato permette un fissaggio molto rapido del prodotto sul telaio Incollando con l'adesivo Flexband-Kleber, il nastro può essere fissato in modo sicuro anche su superfici irregolari Applicazione possibile anche a basse temperature a partire da 0°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.