Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 1
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 2
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 3
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 4
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 5
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 6
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 7
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 8
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 9
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 10
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 11
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 12
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 13
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 14
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 15
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 16
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 17
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 18
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 19
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 20
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 21
Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300 - 22

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300

Nastro sigillante per infissi con superficie completamente adesiva che fornisce una sigillatura semplice e veloce dei giunti interni.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sigillatura dei giunti semplice e veloce


  • Adesivo completo sul lato della muratura e striscia adesiva sul lato del telaio della finestra

  • La posizione del nastro può essere corretta poco dopo averla incollata, poiché la forza adesiva massima si sviluppa nel tempo

  • Può essere utilizzato per un'ampia gamma di applicazioni grazie ai tagli sulla pellicola di separazione


Eccellente forza adesiva a lungo termine



Può essere intonacato



Proprietà di sigillatura testate


  • Interno più impermeabile alla diffusione del vapore rispetto all'esterno

  • Soddisfa le esigenze di installazione RAL-Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (RAL Associazione controllo qualità per finestre e porte)
Indicazione

A temperature superficiali pari o inferiori a +5 °C e/o sulle superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer spray o un primer per butile/bitume.

EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, a eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.