Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante butilico per esterni EPDM
Nastro sigillante butilico per esterni EPDM - 1
Nastro sigillante butilico per esterni EPDM - 2

Le immagini sono esemplificative. Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante butilico per esterni EPDM

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Impermeabile e traspirante


  • Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno

  • Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità


  • Grazie al suo materiale flessibile e di alta qualità, la pellicola EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti

  • La sua elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie rende la pellicola EPDM ideale per una tenuta sicura e permanente

  • Se utilizzato insieme al nastro adesivo sigillante EPDM, si ottiene un'installazione affidabile anche sulle superfici di costruzioni leggermente irregolari

  • Buona compatibilità con bitume
Indicazione

Non adatto per l'impermeabilizzazione in aree a contatto con il terreno / non adatto per l'impermeabilizzazione secondo la norma DIN 18533, oltre a guarnizioni contro acqua pressurizzata in conformità alla normativa DIN 18195-6.



Il nastro non può essere intonacato.

Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.