Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante in EPDM Butile interno
Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impermeabile e traspirante
- Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno
- Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità
- Grazie al suo materiale flessibile e di alta qualità, la pellicola EPDM rimane permanentemente sigillata e compensa particolarmente bene i movimenti dei componenti
- La sua elevata resistenza ai raggi UV e alle intemperie rende la pellicola EPDM ideale per una tenuta sicura e permanente
- Se utilizzato in combinazione con l'adesivo per nastro sigillante in EPDM, si ottiene un'installazione affidabile anche su supporti leggermente irregolari.
- Buona compatibilità con bitume
Non adatto per l'impermeabilizzazione in aree a contatto con il terreno / non adatto per l'impermeabilizzazione secondo la norma DIN 18533, oltre a guarnizioni contro acqua pressurizzata in conformità alla normativa DIN 18195-6.
Il nastro non può essere intonacato.
Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura permanente e affidabile dei giunti in esterno, ad esempio su davanzali, finestre al livello del pavimento e porte di balconi, per soglie di porte all'esterno, serre e facciate.
- Spessore da 1,2 mm: Giunti dietro materiali isolanti perimetrali.
- Corrisponde alle seguenti classi di azione dell'acqua della norma DIN 18533:
- W1.1-E: Umidità del terreno e acqua non in pressione nelle solette e nei muri a contatto con il suolo
- W1.2-E: Umidità del terreno e acqua non in pressione nelle solette e nei muri a contatto con il suolo con drenaggio.
- W2.1-E: Moderata esposizione all'acqua sotto pressione con profondità di immersione ≤ 3 m.
- W4.E: Spruzzi d'acqua alla base della parete e acqua capillare dentro e sotto le pareti a contatto con il terreno.
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide.
- Applicazione: Tagliare il nastro EPDM alla lunghezza desiderata. Applicare l'adesivo sigillante EPDM sulla superficie e spalmare con una spatola. Incollare il nastro EPDM alla superficie e premere leggermente con un rullo preminastro, prestare attenzione affinché l'installazione sia priva di tensioni.
- Sul telaio/elemento, il nastro sigillante nella versione con strisce autoadesive deve essere fissato con un fissaggio meccanico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.