Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante in EPDM Per esterni
Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici con strisce autoadesive unilaterali
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Servizio Clienti: 0471 828 000 anche su Whatsapp
Effettua il login per visualizzare i prezzi
Impermeabile e traspirante
- Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno
- Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità
Elasticità estremamente elevata
- Sicurezza ottimale in caso di movimenti degli elementi costruttivi
- Comodità di applicazione grazie alla flessibilità del nastro
Ottima resistenza agli agenti atmosferici
- Materiale di qualità elevata che garantisce una sigillatura sicura permanente
- Ottima resistenza ai raggi UV
Installazione sicura su superfici irregolari
Se utilizzato in combinazione con l'adesivo sigillante EPDM, si ottiene un'installazione affidabile anche su supporti leggermente irregolari.
Buona compatibilità con bitume
Non adatto per l'impermeabilizzazione in aree a contatto con il terreno / non adatto per l'impermeabilizzazione secondo la norma DIN 18533.
Il nastro non può essere intonacato.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.
Sigillatura permanente e affidabile dei giunti in esterno, ad esempio su davanzali, finestre al livello del pavimento e porte di balconi, per soglie di porte all'esterno, serre e facciate.
- Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e in grado di sopportare carichi.
- Montaggio: Tagliare il nastro EPDM alla lunghezza desiderata. Applicare l'adesivo sigillante EPDM sulla superficie e spalmare con una spatola. Incollare il nastro EPDM alla superficie e premere leggermente con un rullo preminastro, prestare attenzione affinché l'installazione sia priva di tensioni.
- Il nastro sigillante nella versione con strisce autoadesive deve essere ulteriormente fissato al telaio/elemento con un fissaggio meccanico.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.