Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm - 1
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm - 2
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm - 3
Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante da esterni in EPDM 0,6 mm

Nastro sigillante traspirante, elastico e resistente agli agenti atmosferici

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 6

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Impermeabile e traspirante


  • Fornisce una sigillatura affidabile contro acqua proveniente dall'esterno

  • Allo stesso tempo, la membrana ha una permeabilità di diffusione sufficiente per permettere al vapore acqueo proveniente dall'interno di diffondersi all'esterno, impedendo in tal modo i danni agli edifici correlati all'umidità


Elasticità estremamente elevata


  • Affidabilità ottimale in caso di movimenti degli elementi costruttivi

  • Comoda applicazione grazie alla flessibilità del nastro


Ottima resistenza agli agenti atmosferici


  • Il materiale di qualità elevata garantisce una sigillatura sicura permanente

  • Ottima resistenza ai raggi UV


Montaggio affidabile su supporti irregolari


Se utilizzato in combinazione con l'adesivo per nastro sigillante in EPDM, si ottiene un'installazione affidabile anche su supporti leggermente irregolari.



Buona compatibilità con bitume

Indicazione

Non adatto per la tenuta in zone a contatto con il suolo/non adatto per la tenuta in conformità alla normativa DIN 18533.



Il nastro non può essere intonacato.

Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.