Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante Flexband Duo interno
Nastro sigillante per finestre estremamente elastico con zona elastica e doppie strisce adesive.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Straordinaria elasticità a lungo termine
La zona elastica ha una capacità a lungo termine di seguire i movimenti dei giunti fino a 5 mm. Assicura pertanto una massima sicurezza contro le perdite legate al movimento. Facile da montare, senza bisogno di un anello di movimento per movimenti di giunti fino a 5 mm.
Proprietà di sigillatura testate
- Rende a tenuta d'aria e rallenta la diffusione di vapore.
Se usate correttamente e professionalmente, le proprietà di sigillatura saranno conformi al nuovo decreto di risparmio energetico.
Facile da intonacare
Il feltro fornisce un'ottima adesione degli intonaci disponibili in commercio.
Combinazione di strisce autoadesive e butile
- Elevata forza adesiva
- La striscia adesiva con base di acrilato garantisce che il prodotto sia fissato al telaio molto velocemente
- Ottima adesione sullo stipite grazie al nastro di gomma butilica
Nelle zone degli angoli si deve mantenere una lunghezza eccedente di 5 cm. L'adesivo Flexband Kleber, Flexband Kleber Plus o l'adesivo sigillante EPDM non sono adatti per incollare la striscia butilica o il lato liscio del nastro Flexband Duo.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'impermeabilizzazione interna e i collegamenti alla struttura di facciate, verande o serre.
1. Pulizia:
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide. Si consiglia di utilizzare primer per butile sulle superfici minerali e altamente assorbenti.
2. Installazione sul serramento:
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e attaccare il nastro sigillante sul retro del telaio del serramento; premere con decisione utilizzando un rullo preminastro. Installare il serramento e riempire il giunto con schiuma PURLOGIC Top o PURLOGIC Flex.
3. Installazione su muratura:
Rimuovere la pellicola protettiva dal butile, fissarlo alla parete e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.