Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Pellicola sigillante Flexband Easy per esterni SK/VSK
Nastro sigillante per finestre con adesione su tutta la superficie, altamente adesivo, con fingerlift incorporato per la sigillatura di giunti in aree esterne con requisiti standard.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proprietà di sigillatura testate
- Corrisponde ai requisiti di ÖNORM B5320
- Resistente alla pioggia e al vento, ma comunque traspirante (valore SD 0,8 m)
Autoadesivo su tutta la superficie con adesivo acrilico a elevata tenuta
- Possibilità di lavorazione a partire da -10 °C
- La pellicola può essere incollata su un solo lato o su entrambi i lati
- Utilizzo semplificato grazie al sistema "fingerlift" integrato
Adatto per l'intonacatura e la verniciatura
- Il feltro garantisce un'ottima aderenza per tutti gli intonaci standard
Pile resistente e duttile con un'elevata resistenza allo strappo
- Installazione sicura e semplice
- Maggiore sicurezza con i movimenti dei componenti
Su superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer di adesione a spruzzo o un primer butilico/bituminoso.
Negli angoli tenere una lunghezza in eccesso da 2 a 5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Si consiglia l'integrazione di un'ansa di movimento.
Queste note informative sono intese a titolo di consiglio, per quanto di nostra conoscenza, in base alle nostre prove ed esperienze. Tuttavia, a causa dell'elevato numero di applicazioni e di condizioni di stoccaggio e utilizzo che non rientrano nella nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità per i risultati dell'applicazione nei singoli casi. Ciò si applica anche all'utilizzo dell'assistenza tecnica e commerciale non vincolante da noi fornita. Si suggerisce di eseguire sempre delle prove preliminari. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso. Per ulteriori informazioni, consultare la scheda tecnica.
Sigillatura di giunti di finestre e porte in edifici nuovi su superfici regolari.
1. Preparazione:
Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia. In caso di utilizzo su superfici molto difficili (ad es. pannelli isolanti in fibra morbida), è necessario utilizzare un primer.
2. Installazione sul serramento:
Applicare la pellicola sigillante per serramenti con autoadesivo sul retro del controtelaio e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Installare il controtelaio e riempire con schiuma PU.
3. Installazione su muratura:
Stendere completamente la pellicola autoadesiva sulla parete e premere con decisione con un rullino preminastro.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.