Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante Flexband Easy per interni SK/VSK
Nastro sigillante per finestre con adesione su tutta la superficie, altamente adesivo, con fingerlift incorporato per la sigillatura di giunti in aree interne con requisiti standard.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proprietà di sigillatura testate
- Corrisponde ai requisiti di ÖNORM B5320
- A tenuta d'aria, rallenta la diffusione del vapore (valore SD 20 m)
Autoadesivo su tutta la superficie con adesivo acrilico a elevata tenuta
- Possibilità di lavorazione a partire da -10 °C
- Utilizzo semplificato grazie al sistema "fingerlift" integrato
Adatto per l'intonacatura e la verniciatura
- Il tessuto garantisce un'ottima aderenza per tutti gli intonaci standard
Tessuto resistente e duttile con un'elevata resistenza allo strappo
- Installazione sicura e semplice
- Maggiore sicurezza con i movimenti dei componenti
Su superfici minerali e altamente assorbenti, utilizzare un primer di adesione a spruzzo o un primer butilico/bituminoso.
Negli angoli tenere una lunghezza in eccesso di 2-5 cm, a seconda della larghezza della fuga. Si consiglia l'integrazione di un'ansa di movimento.
Sigillatura di giunti di finestre e porte in edifici nuovi su superfici regolari.
1. Preparazione:
Pulire grossolanamente le superfici dalla sporcizia. In caso di utilizzo su superfici molto difficili (ad es. pannelli isolanti in fibra morbida), è necessario utilizzare un primer.
2. Installazione sul serramento:
Applicare la pellicola sigillante per serramenti con autoadesivo sul retro del controtelaio e premere con decisione utilizzando un rullino preminastro. Installare il controtelaio e riempire con schiuma PU.
3. Installazione su muratura:
Stendere completamente la pellicola autoadesiva sulla parete e premere con decisione con un rullo pressore.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.