Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante Flexband Vario esterno
Nastro sigillante elastico per serramenti con ottima intonacabilità.
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Buona elasticità
Insieme allo speciale feltro, la pellicola elastica garantisce un elevato livello di flessibilità trasversale. Ciò fornisce ulteriore sicurezza quando i componenti si muovono.
Installazione sicura su stipiti sconnessi
L'incollaggio con l'adesivo Flexband-Kleber assicura un montaggio sicuro anche su giunti in malta e cavità nello stipite.
Proprietà di sigillatura testate
- Rende a tenuta d'aria e rallenta la diffusione di vapore.
Se usate correttamente e professionalmente, le proprietà di sigillatura saranno conformi al nuovo decreto di risparmio energetico.
Ottima intonacabilità
Il feltro speciale di alta qualità rappresenta la base ottimale per gli intonaci disponibili in commercio.
La flessibilità del materiale lo rende molto facile da usare
La striscia autoadesiva è estremamente adesiva, buon livello di adesione a partire da temperature di 0°C
Nella zona degli angoli deve essere mantenuta una lunghezza in eccesso di 5 cm. Deve essere prevista un'ansa di movimento. Questa è facilmente posizionabile sull'adesivo umido.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione, l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche e sviluppare ulteriormente i prodotti.
Per l'impermeabilizzazione interna e i collegamenti alla struttura di facciate, verande o serre.
Pulizia preliminare
Le superfici devono essere asciutte, prive di polvere e grasso e solide.
Montaggio sul serramento
Rimuovere la pellicola protettiva dalla striscia autoadesiva e fissare il nastro Flexband sul retro del telaio del controtelaio. Installare il serramento e riempire il giunto con la schiuma PURLOGIC.
Installazione su muratura
Applicare sulla spalletta del muro un cordone continuo spessore 6-8 mm di adesivo sigillante Flexband Kleber. Premere leggermente sulla pellicola Flexband Aktiv utilizzando un rullo preminastro.
La striscia di adesivo acrilico garantisce un rapido fissaggio del prodotto al telaio. Tramite l'incollaggio con l'adesivo Flexband-Kleber il nastro può essere fissato saldamente anche su superfici irregolari. Applicazione possibile anche a basse temperature a partire da 0°C.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.