Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante Flexband Vario esterno

Nastro sigillante elastico per serramenti con ottima intonacabilità.

  • Colore: Bianco
  • Materiale di supporto: Vello speciale
  • Base adesiva: Acrilato
  • Spessore: 1 mm
  • Esecuzione: Con strisce autoadesive
  • Temperatura di lavorazione min/max: 0 a 50 °C
  • Resistenza temperatura min/max: -40 a 80 °C
  • Design materiale di supporto: Con membrana aperta alla diffusione del vapore
  • Condizioni per classe prodotti per l'edilizia: B2 - Normalmente infiammabile / conforme alla norma DIN 4102
  • Resistenza ai raggi UV: 3 mesi, influenza degli agenti atmosferici
  • Spessore strato d'aria max equivalente alla diffusione del vapore acqueo: 1 m
  • Compatibilità prodotti per l'edilizia: Materiali da costruzione tradizionali
  • Gamma di applicazioni: Esterno
  • Condizioni per tempo di stoccaggio da produzione: 12 Mesi / a 20°C

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 3

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Chi ha acquistato questo articolo ha acquistato anche
Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante Flexband Vario interno

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS

Nastro sigillante VKP® PLUS

Nastro sigillante Flexband Duo esterno

Nastro sigillante Flexband Duo esterno

Nastro sigillante Flexband Duo interno

Nastro sigillante Flexband Duo interno

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic<SUP>®</SUP> Top

Schiuma per pistola monocomponente PURlogic® Top

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC

Nastro sigillante VKP® BASIC

Vite per montaggio distanziato Amo<SUP>® </SUP>III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Vite per montaggio distanziato Amo® III 7,5 tipo 2 Testa cilindrica 8,0 mm

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> TRIO

Nastro sigillante VKP® TRIO

Sigillante acrilico per pittori

Sigillante acrilico per pittori

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV

Nastro sigillante per serramenti Pellicola FLEXBAND AKTIV

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Nastro sigillante in EPDM Per esterni

Feltro sigillante  Interni

Feltro sigillante Interni

Nastro sigillante butilico per esterni EPDM

Nastro sigillante butilico per esterni EPDM

Nastro sigillante da interni

Nastro sigillante da interni

Nastro per vetrature

Nastro per vetrature

Nastro sigillante butilico in EPDM per interni

Nastro sigillante butilico in EPDM per interni

Spessore per vetri

Spessore per vetri

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-100

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-100

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Pellicola sigillante universale per la posa dei serramenti Euraseal U-100

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Nastro sigillante universale per serramenti Euraseal U-300

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Adesivo strutturale Incolla + Sigilla

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Nastro sigillante EPDM in gomma cellulare

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Tassello per serramenti in plastica W-UR 10, acciaio zincato

Vite per davanzale Filettatura grossa, acciaio inossidabile A2

Vite per davanzale Filettatura grossa, acciaio inossidabile A2

Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Adesivo per nastro sigillante in EPDM

Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> Trio 750 ad alte prestazioni

Nastro sigillante VKP® Trio 750 ad alte prestazioni

Nastro bituminoso con lamina di alluminio

Nastro bituminoso con lamina di alluminio

Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva

Nastro sigillante in EPDM Esterno superficie completamente adesiva

Disco abrasivo Useit<SUP>®</SUP> Superpad per legno

Disco abrasivo Useit® Superpad per legno

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Nastro sigillante per finestre esterne Euraseal O-300

Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100

Nastro sigillante da interno per finestre EURASEAL I-100

Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300

Nastro sigillante per finestre interne Euraseal I-300

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 340

Vite per montaggio distanziato AMO<SUP>® </SUP>III tipo 1

Vite per montaggio distanziato AMO® III tipo 1

Freno al vapore WÜTOP<SUP>® </SUP>DB 2

Freno al vapore WÜTOP® DB 2

Piastra angolare tipo A

Piastra angolare tipo A

Nastro sigillante standard VKP Trio 600

Nastro sigillante standard VKP Trio 600

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Tassello in nylon Per carichi leggeri (fissaggi non portanti)

Nastro sigillante per finestre Active, nastro flessibile autoadesivo

Nastro sigillante per finestre Active, nastro flessibile autoadesivo

Listello per taglio termico davanzale

Listello per taglio termico davanzale

Sigillante MS - MULTI

Sigillante MS - MULTI

Accetta da carpentiere con levachiodi

Accetta da carpentiere con levachiodi

Nastro sigillante 316 CERAfix<SUP>®</SUP>

Nastro sigillante 316 CERAfix®

Valigia per assistenza tecnica, 76 pz

Valigia per assistenza tecnica, 76 pz

Profilo portaintonaco standard con rete

Profilo portaintonaco standard con rete

Connettore bulk JIC a 45°, filettatura femmina

Connettore bulk JIC a 45°, filettatura femmina

Silicone neutro serramento

Silicone neutro serramento

Spesso acquistato insieme a
Camera IP Smart

Camera IP Smart

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura intera ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Dado esagonale DIN 934, acciaio I6I/I8I, zincato, passivato bianco (A2K)

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

Fascette di cablaggio standard con linguetta in plastica

O-ring, misure metriche

O-ring, misure metriche

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella grembialina A norma DIN 522, acciaio zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

Rondella piana Per viteria a testa esagonale

ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

ASSY® 4 CSMP Vite universale Acciaio zincato, filetto parziale, testa piana svasata con tasche raccoglitrucioli sottotesta

Guanto di protezione Flexton

Guanto di protezione Flexton

Detergente per freni

Detergente per freni

Vite truciolare Wüpofast <SUP>®</SUP> 2.0

Vite truciolare Wüpofast ® 2.0

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Vite a testa esagonale tutto filetto ISO 4017, acciaio inox A2-70

Rotoli carta

Rotoli carta

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Rondella con diametro esterno maggiorato DIN 9021 (tipo largo), acciaio, zincato e passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 4.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Guanto Mec ECOLINE

Guanto Mec ECOLINE

Ancorante W-FA/S

Ancorante W-FA/S

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Barra filettata DIN 976-1 (forma A) con filettatura metrica standard ISO, acciaio 8.8 zincato, passivato bianco (A2K)

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Rondella di spessore DIN 988, acciaio

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa esagonale con filettatura fino alla testa DIN 933, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Vite a testa bombata ed esagono incassato ISO 7380-1, acciaio inox A2-070

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Spina elastica pesante - per carichi elevati ISO 8752, acciaio per molle

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Lampada frontale a LED ricaricabile SPACELIGHT

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 130°, HSS DIN 338

Nastro isolante HIGH QUALITY

Nastro isolante HIGH QUALITY

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Resina d'iniezione generica WIT-VM 250

Profilato di sostegno a C VARIFIX<SUP>® </SUP>41/41 - C2C

Profilato di sostegno a C VARIFIX® 41/41 - C2C

Tassello prolungato in nylon SHARK<SUP>®</SUP>UR Acciaio zincato

Tassello prolungato in nylon SHARK®UR Acciaio zincato

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Vite a testa cilindrica con esagono incassato ISO 4762/DIN 912, acciaio inox A2-70

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Dado autobloccante esagonale, esecuzione alta (inserto non metallico) DIN 982, acciaio 8 zincato, passivato bianco (A2K)

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio per acciaio e acciaio inossidabile

Disco da taglio Speed Per acciaio

Disco da taglio Speed Per acciaio

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Guanto di protezione in nitrile TIGERFLEX Plus

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Elmetto di protezione per lavori in quota Spider

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Vite a testa piana svasata con esagono incassato, zincata ISO 10642, acciaio 10.9, zincato, passivato bianco (A2K)

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV<SUP>®</SUP>

Chiave combinata metrica con profilo POWERDRIV®

Guanto monouso in nitrile Grip

Guanto monouso in nitrile Grip

Punta a percussione Plus Quadro-L

Punta a percussione Plus Quadro-L

Ancorante W-FAZ/S

Ancorante W-FAZ/S

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Rondella piana Per viti e dadi a testa esagonale DIN 125, acciaio inox A2

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Punta elicoidale Tipo RN 118°, HSS DIN 338

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Vite a testa cilindrica con esagono incassato, filettatura intera ISO 4762/DIN 912, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K), tutto filetto

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Martello tassellatore a batteria ABH 18 COMPACT M-CUBE

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Spina cilindrica, temprata DIN 6325, acciaio

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Vite per calcestruzzo con testa esagonale W-BS/S

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Viti a testa piana svasata con esagono incassato ISO 10642, acciaio inox A2-070

Punta per martelli

Punta per martelli