Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP 3

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP 3

Nastro sigillante per giunti impregnato e precompresso, per la sigillatura interna ed esterna di porte e finestre e con proprietà di isolamento termico.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sigillatura e isolamento completo in un solo passaggio


  • Notevole risparmio di tempo durante l'installazione

  • Facilissimo da applicare

  • Sostituisce fino a tre prodotti convenzionali con profondità del giunto di 58 mm nella sigillatura di serramenti per ridurre notevolmente lo stoccaggio


Idoneo per installazioni sottoposte a controllo di qualità in conformità ai requisiti Gütegemeinschaft für Fenster und Haustüren (Associazione controllo qualità per finestre e porte)


  • Resistente alla pioggia battente e permeabile al vapore sul lato esterno

  • Isolamento termico su tutta la profondità dell'edificio

  • A tenuta d'aria e con proprietà di freno al vapore sul lato interno


Può essere installato con qualsiasi condizione atmosferica


Il prodotto fornisce una sigillatura completamente sicura con praticamente qualsiasi tipo di clima



EMICODE EC1+


  • Sicurezza per l'uomo e per l'ambiente

  • Senza ritardanti di fiamma alogenati, privo di solventi e prodotto senza l'uso di (H)CFC/CHC


L'irregolarità del supporto è sempre compensata nel campo delle caratteristiche d'impiego specificato



Nessuna reazione chimica nel luogo di installazione

Indicazione

La velocità di espansione di VKP 3 dipende dalla temperatura. Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature. Per i giunti tra componenti edilizi solidi, utilizzare VKP Plus. Nell'area del giunto inferiore, si consiglia di utilizzare pellicola sigillante Flexband o nastro sigillante per esterni in EPDM. In caso di verniciatura o sigillatura eseguire delle prove preventive. Non interagisce con gli intonaci disponibili in commercio. Il fissaggio della finestra avviene come montaggio distanziato. I giunti di facciata sottoposti a carico pesante devono essere sigillati con VKP Plus.