Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP® BASIC
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 2
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 3
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> BASIC - 4

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® BASIC

Nastro sigillante resistente all'acqua precompresso, categoria BG2, con resistenza testata alla pioggia battente fino a 300 Pascal.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 9

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Qualità del nastro testata in conformità alla norma DIN 18542-BG2


  • Utilizzabile fino ad un'altezza di 20 m

  • Elevato livello di sicurezza grazie al rispetto di tutti i parametri di test BG2


Oltre a BG2: resistenza diretta testata contro gli agenti atmosferici e contro i raggi UV


  • Maggiore sicurezza e maggiore gamma di applicazioni grazie agli ulteriori test eseguiti

  • Si evitano reclami e costose rilavorazioni


Elevata tolleranza del nastro


  • Il nastro sigilla in modo affidabile anche in presenza di tolleranze del giunto

  • Risparmi sui costi grazie all'uso di poche dimensioni di nastro


Risparmio di tempo nell'applicazione


  • Il pre-trattamento con primer non è necessario

  • Non servono altri utensili


Precompresso e autoadesivo


Il nastro sigillante autoadesivo precompresso VKP Basic sigilla i giunti in modo affidabile e duraturo in una sola fase di lavorazione.


Dopo l'applicazione, il nastro sigillante sviluppa una resistenza che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi.


Dopo un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro
sviluppa un leggero ancoraggio al materiale sul lato dell'espansione.

Indicazione

Selezionare le giuste dimensioni del nastro:


1. Selezionare il nastro con le caratteristiche d'impiego compatibili con la larghezza del giunto da sigillare


2. Selezionare le giuste dimensioni del nastro


3. Selezionare il numero articolo in base al colore del nastro


4. Definire la quantità di rotoli



La velocità di espansione di VKP Basic dipende dalla temperatura. I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Vale quanto segue: Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione.


Conservare il nastro in un luogo fresco in caso di temperature elevate e in luogo caldo in caso di basse temperature.



** Solo per installazioni resistenti alla pioggia battente.

Area di applicazione

Le informazioni tecniche riportate, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e devono essere confermati da esaurienti prove pratiche. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. I prodotti Würth sono oggetto di costanti migliorie. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.