Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP® PIU

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® PIU

Per sigillare giunti di serramenti e di espansione nell'edilizia.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 23

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Nastro sigillante BG1 precompresso, di alta qualità, resistente all'acqua, per sigillare in modo sicuro e permanente i giunti fino a 600 Pa. BG1 in conformità alla norma DIN 18542:2020-04.


  • Eccellente resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici

  • Elasticità permanente

  • Estremamente resistente all'invecchiamento

  • Comportamento perfetto e a lungo termine

  • Massima sicurezza durante l'utilizzo


Permeabile al vapore


Impedisce la formazione di muffe nei giunti



Auto-espandente


  • Per sigillare in modo sicuro compensando le tolleranze dei giunti

  • Installazione pratica e pulita senza l'uso di attrezzi speciali

  • Utilizzo semplice

  • Applicazione semplice e rapida


Autoadesivo su un lato


Aderisce al materiale di supporto e rimane in posizione



Privo di solventi ed EMICODE EC1 plus


  • Sicuro per l'uomo e per l'ambiente

  • EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: il sistema di classificazione EMICODE si distingue per la compatibilità ambientale e in materia di salute dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.
Indicazione

Non adatto per la sigillatura tra parti mobili, ad esempio porte, finestre, sportellini, coperchi, ecc.


Il prodotto è resistente alla pioggia intensa, ma non al contatto continuo con l'acqua. Non utilizzare in luoghi dove potrebbe accumularsi acqua (davanzali, lucernari, ecc.), rischio di perdite

Le istruzioni d’uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla nostra esperienza; eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di lavorazione e stoccaggio, si declina ogni responsabilità per i risultati che si possono ottenere nelle specifiche applicazioni. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità che possa derivare dal suo utilizzo. Garantiamo la qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo pertanto la facoltà di apportare modifiche tecniche e di modificare ulteriormente i prodotti in qualsiasi momento senza preavviso.