Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.
Nastro sigillante VKP® PLUS
Nastro sigillante BG1 di alta qualità, impregnato e precompresso, per una sigillatura sicura e permanente dei giunti fino a oltre 600 Pa. BG1 e BGR a norma DIN 18542:2020-04.
- Base chimica: Schiuma poliuretanica fine a celle aperte
- Sostenibilità: Basse emissioni/basso inquinamento
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.


Altre varianti
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Proprietà di sigillatura testate a 600 Pa, BG1 e BGR, in conformità alla normativa DIN 18542:2020-04
Resistenza testata e certificata contro la pioggia battente in conformità ai parametri di collaudo necessari.
Un prodotto del sistema di sigillatura Würth
I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono adatti gli uni per gli altri per quanto riguarda la compatibilità del materiale.
Eccellente compatibilità ecologica
Testato per la sicurezza ecologica in conformità al metodo di test GEV (classe EC 1 PLUS).
Privo di solventi ed EMICODE EC1plus
Sicurezza per l'uomo e per l'ambiente
Ermetico alla pioggia battente con elevata tolleranza nella larghezza del giunto
I movimenti della struttura vengono efficacemente compensati grazie all'elevata tolleranza del nastro che ben si adatta anche alle normali tolleranze costruttive. In questo modo si riduce il numero dei formati di nastro utilizzati.
Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo
Con un'adeguata compressione il nastro impermeabilizza contro la pioggia battente ma, grazie alla permeabilità al vapore, favorisce il bilancio dell'umidità.
Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione.
La resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici può essere garantita solo se l'installazione del prodotto viene eseguita in modo tale che possa resistere alla pioggia battente.



Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098
EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.
Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.
Funzione:
Il nastro sigillante precompresso VKP Plus sigilla i giunti in modo affidabile e duraturo. Dopo l'applicazione, il nastro sigillante sviluppa una resistenza che preme con forza contro i bordi dei giunti e compensa le zone non uniformi. Dopo un certo periodo dall'installazione, il lato non adesivo del nastro
sviluppa un leggero ancoraggio al materiale sul lato dell'espansione.
Nell'edilizia:
Giunti di dilatazione, giunti tra componenti prefabbricati, serramenti, pareti divisorie.
Industria in generale:
Fabbricazione di contenitori, di sistemi di condizionamento dell'aria, di macchinari e apparecchiature ecc.
- Eliminare le tracce di olio, grasso e altri residui dai giunti e dai supporti
- Rimuovere la pellicola protettiva dal nastro sigillante
- Applicare il nastro sigillante sul supporto o nella fuga, direttamente dal rotolo e premere leggermente per farlo aderire
- Eliminare circa 2 cm di prodotto all'inizio ed alla fine del nastro
- Applicare il nastro a filo; non applicare intorno agli angoli
- Tagliando il nastro alla lunghezza desiderata, calcolare circa 2 cm/m in aggiunta
- La funzione di tenuta non può essere garantita in presenza di acqua stagnante
- Si prega di rispettare la larghezza del giunto specificata (caratteristiche d'impiego). Solo in questo modo è possibile garantire la resistenza alla pioggia battente e ai raggi UV.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.