Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP PLUS
Nastro sigillante VKP PLUS - 1
Nastro sigillante VKP PLUS - 2
Nastro sigillante VKP PLUS - 3
Nastro sigillante VKP PLUS - 4
Nastro sigillante VKP PLUS - 5
Nastro sigillante VKP PLUS - 6
Nastro sigillante VKP PLUS - 7
Nastro sigillante VKP PLUS - 8
Nastro sigillante VKP PLUS - 9
Nastro sigillante VKP PLUS - 10
Nastro sigillante VKP PLUS - 11
Nastro sigillante VKP PLUS - 12
Nastro sigillante VKP PLUS - 13
Nastro sigillante VKP PLUS - 14
Nastro sigillante VKP PLUS - 15
Nastro sigillante VKP PLUS - 16
Nastro sigillante VKP PLUS - 17
Nastro sigillante VKP PLUS - 18
Nastro sigillante VKP PLUS - 19
Nastro sigillante VKP PLUS - 20
Nastro sigillante VKP PLUS - 21
Nastro sigillante VKP PLUS - 22
Nastro sigillante VKP PLUS - 23
Nastro sigillante VKP PLUS - 24
Nastro sigillante VKP PLUS - 25
Nastro sigillante VKP PLUS - 26
Nastro sigillante VKP PLUS - 27
Nastro sigillante VKP PLUS - 28
Nastro sigillante VKP PLUS - 29
Nastro sigillante VKP PLUS - 30

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP PLUS

Nastro sigillante precompresso di alta qualità, impermeabilizzato, categoria BG1, per sigillare in modo sicuro e permanente i giunti fino a 600 Pa

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 26

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Altre varianti

Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Proprietà testate


  • Proprietà di sigillatura testate oltre i 600 Pa

  • BG1 in conformità alla norma DIN 18542:2020-04

  • Resistenza testata e certificata contro la pioggia battente in conformità ai parametri di test necessari


Un prodotto del sistema di sigillatura Würth


  • I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura Würth sono perfettamente abbinati tra loro per garantire la massima compatibilità dei materiali.


Eccellente compatibilità


  • Sicurezza ecologica testata in conformità al metodo di test GEV (classe EC 1 PLUS).

  • Privo di solventi ed EMICODE EC1 plus


Capacità di colmare importanti variazioni del giunto garantendo la tenuta alla pioggia battente


  • Grazie all'elevata tolleranza del nastro, è possibile compensare i movimenti dei componenti e colmare in modo più efficace le comuni tolleranze di costruzione.

  • In questo modo si riduce il numero di formati di nastro utilizzati.


Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo


  • Se adeguatamente compresso, il nastro garantisce la tenuta alla pioggia battente.

  • La sua permeabilità al vapore permette una corretta e continua regolazione dell'umidità.
Prova di prestazioni

Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE certifica la compatibilità ambientale e la sicurezza per la salute dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Indicazione
  • I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura di stoccaggio e di esercizio.

  • Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura di esercizio, più lunghi sono i tempi di espansione.

  • In caso di nastri sigillanti per giunti esposti liberamente alle condizioni atmosferiche, le influenze ambientali possono causare scolorimento e formazione di patina sulla superficie del nastro. Questo non costituisce un difetto tecnico e non pregiudica le caratteristiche tecniche del nastro, a condizione che la larghezza massima del giunto prevista rientri nelle specifiche d'uso del nastro stesso.

  • La resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici può essere garantita solo se l'installazione del prodotto viene eseguita in modo tale che possa resistere alla pioggia battente.
Area di applicazione

Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE certifica la compatibilità ambientale e la sicurezza per la salute dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a emissioni più basse recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni basate sui test effettuati e sulla base della nostra esperienza. Eseguire opportuni test prima di ogni applicazione. Data la varietà di applicazioni e delle condizioni di utilizzo e stoccaggio, non si assumono responsabilità per risultati applicativi specifici. Nella misura in cui il nostro servizio clienti gratuito fornisce informazioni tecniche o agisce come un servizio di consulenza, declina ogni responsabilità, ad eccezione del caso in cui la consulenza o le informazioni fornite rientrino nell'ambito del servizio specificato concordato contrattualmente o il consulente agisca deliberatamente. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.