Benvenuto da Würth Italia Solo per professionisti con P. IVA
Nastro sigillante VKP® PLUS
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 1
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 2
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 3
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 4
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 5
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 6
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 7
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 8
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 9
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 10
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 11
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 12
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 13
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 14
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 15
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 16
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 17
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 18
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 19
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 20
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 21
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 22
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 23
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 24
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 25
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 26
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 27
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 28
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 29
Nastro sigillante VKP<SUP>®</SUP> PLUS - 30

Selezionare i singoli articoli nella tabella seguente per maggiori informazioni, ulteriori immagini e documenti.

Nastro sigillante VKP® PLUS

Nastro sigillante BG1 di alta qualità, impregnato e precompresso, per una sigillatura sicura e permanente dei giunti fino a oltre 600 Pa. BG1 e BGR a norma DIN 18542:2020-04.

Leggi la descrizione del prodotto

Disponibile nelle versioni 17
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
Proprietà di sigillatura testate a 600 Pa, BG1 e BGR, in conformità alla normativa DIN 18542:2020-04


Resistenza testata e certificata contro la pioggia battente in conformità ai parametri di collaudo necessari.



Un prodotto del sistema di sigillatura Würth


I singoli componenti dei prodotti del sistema di sigillatura WÜRTH sono adatti gli uni per gli altri per quanto riguarda la compatibilità del materiale.



Eccellente compatibilità ecologica


Testato per la sicurezza ecologica in conformità al metodo di test GEV (classe EC 1 PLUS).



Privo di solventi ed EMICODE EC1plus


Sicurezza per l'uomo e per l'ambiente



Ermetico alla pioggia battente con elevata tolleranza nella larghezza del giunto


I movimenti della struttura vengono efficacemente compensati grazie all'elevata tolleranza del nastro che ben si adatta anche alle normali tolleranze costruttive. In questo modo si riduce il numero dei formati di nastro utilizzati.



Idrorepellente, ma permeabile al vapore acqueo


Con un'adeguata compressione il nastro impermeabilizza contro la pioggia battente ma, grazie alla permeabilità al vapore, favorisce il bilancio dell'umidità.

Prova di prestazioni

Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Indicazione

I tempi di espansione non sono soggetti ad alcuna specifica e si basano solo su valori empirici. Questi dipendono dal tempo di stoccaggio e dalla temperatura ambientale. Più lungo è lo stoccaggio e più bassa è la temperatura, più lenta avviene l’espansione.



La resistenza ai raggi UV e agli agenti atmosferici può essere garantita solo se l'installazione del prodotto viene eseguita in modo tale che possa resistere alla pioggia battente.

Area di applicazione

Sistemi di sigillatura perimetrali conformi al programma di certificazione QM360: 2014, n. reg. 188 7050098



EMICODE EC1plus: emissioni molto basse. Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e sanitaria dei prodotti per l'edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.

Le istruzioni per l'uso sono raccomandazioni sulla base dei test effettuati e della nostra esperienza; eseguire personalmente dei test prima di ogni applicazione. A causa dell'elevata varietà di applicazioni, condizioni di stoccaggio e poiché non è possibile controllare l’applicazione , l’utilizzo o la lavorazione dei prodotti, si declina qualsiasi responsabilità in merito. Si declina ogni responsabilità per qualsiasi informazione tecnica o servizio di consulenza fornito a titolo gratuito dal nostro servizio clienti. Pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intenda farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all’impiego previsto e comunque, si assume ogni responsabilità che possa derivarne dal suo utilizzo. Garantiamo una qualità costante dei nostri prodotti. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche tecniche ed effettuare ulteriori sviluppi.